Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LONGLIFE Power 4,5V 3LR12 4,5V 6100mAh Blister 1er 4912/1BLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3790931
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04912121411
EAN/GTIN:
     4008496559947
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
varta flachbatterie
VARTA LONGLIFE Power ist die kraftvolle Batterie von VARTA. Speziell für den Einsatz in energiehungrigen Geräten wie Flachleuchten entwickelt. VARTA LONGLIFE Power bietet kraftvolle Energie, die für Geräte mit hohem Energieverbrauch benötigt wird. Nennspannung: 4,5 V, Breite: 62 mm, Ausführung: Alkali-Mangan, Gewicht: 168,5 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 6100 mAh, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: ohne, Länge: 22 mm, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 67 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
4912/1BLI
Ident Code:
04912121411
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie), Akkumulator (Geräte-), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie)
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
203
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,42*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,11*
€ 2,56*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,12*
€ 2,60*
Lager 6808
4
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,20*
€ 2,69*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 7,32*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,37*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 2,45*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,295*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4748*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,60*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,57*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 1,27*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,16*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.