Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Luis - Rucksack für Kamera - Nylon, Leder - grün - 35,60cm (14")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3466290
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21343
EAN/GTIN:
     4056929213430
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche

Übersicht

Kurzinfo  mantona Luis - Rucksack für Kamera - Nylon, Leder - grün - 35,60cm (14")
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  21343
Modell  Luis
EAN/UPC  4056929213430

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  mantona Luis - Rucksack für Kamera
Produkttyp  Rucksack für Kamera
Bildschirmgröße Kompatibilität  35.6 cm (14")
Material  Nylon, Leder
Farbe  Grün

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Nylon, Leder
Farbe  Grün
  
Tragetasche  
Typ  Rucksack
Empfohlene Verwendung  Für Kamera
Bildschirmgröße Kompatibilität  35.6 cm (14")
Schutz  Schlagschutz, reißfest
Tragegurt  Gepolsterte Schulterriemen
Verschlussart  Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  Notebook, Flash, 3 x Objektive, Kamerazubehör, Tablet, Vordertasche
Innenmaße  27 cm x 46 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
21,8 kg
Material:
Nylon, Leder
Farbe:
Grün
Typ:
Rucksack
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera
Bildschirmgröße Kompatibilität:
35.6 cm (14")
Schutz:
Schlagschutz, reißfest
Tragegurt:
Gepolsterte Schulterriemen
Verschlussart:
Reißverschluss
Innenmaße:
27 cm x 46 cm
Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, mantona laptoprucksack, laptop rucksack, kameratasche grün, 21343, mantona, luis, rucksack, grün, retro, kamera, nylon, leder, regenschutz, fotorucksack, schwarz, kameratasche/koffer, kamerataschekoffer, kameratasche, koffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 83,95*
€ 109,43*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 90,51*
€ 115,64*
Frei Haus
ab € 86,34*
€ 116,80*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 160,56*
€ 198,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.