| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-35650240 Herst.-Nr.: 21343 EAN/GTIN: 4056929213430 |
| |
|
| | |
| Trendiger Rucksack für Ihre Fotoausrüstung Ob beim Wandern oder in der Stadt: Mit dem mantona Fotorucksack Luis machen sie überall eine gute Figur. Der Rucksack bietet ausreichend Platz und Schutz für eine DSLR Kamera mit Objektiv (max. 300mm), 2-3 Zusatzobjektive oder Blitzgerät und weiteres Zubehör. Im oberen Teil ist Platz für Ihre persönliche Ausrüstung. Hochwertige Verarbeitung und durchdachtes Design machen den Rucksack zum perfekten Begleiter. Unten am Rucksack können sie schnell und sicher ein Stativ befestigen. Ihre Trinkflasche findet Platz im seitlichen Netzfach, so dass sie diese leicht erreichen können.
Perfekter Schutz dank individueller Inneneinteilung Dank der flexibel mit Klett zu befestigenden Trennkissen können Sie den Innenraum individuell an Ihr Equipment anpassen. Ein extra Fach bietet ihrem Tablet oder einem Laptop (bis 14“) sicheren Platz. Kleineres Zubehör oder persönliche Gegenstände und Stifte können sie im Organizer-Fach vorne verstauen.
Guter Tragekomfort und optimaler Schutz Für einen guten Tragekomfort sorgen die breiten, gepolstegrten Schultergurte. Diese sind verstellbar und anatomisch geformt. An der Oberseite befindet sich zudem ein komfortabler Tragegriff mit verstärkten Nähten. Eingearbeiteter Schaumstoff schützt vor Stößen und bietet optimalen Schutz für Ihre Ausrüstung. Der Rucksack besteht aus strapazierfähigem und reißfestem Nylon. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | | Höhe | 490 mm | | Gewicht | 1460 g | | Innenmaße (B x T x H) | 270 x 150 x 460 mm | Merkmale | Etui-Typ | Rucksackhülle | | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Material | Nylon | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Seitentasche | Ja | | Schutzfunktion | Stoßfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, mantona laptoprucksack, laptop rucksack, kameratasche grün |
| | |
| |