Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Luis Retro Rucksack Regenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063128
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     X732241
EAN/GTIN:
     4056929213430
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Mantona Luis Retro Rucksack Regenschutz

zusätzliches Laptop-Fach
verstellbare Trennwände

Trendiger Rucksack für Ihre Fotoausrüstung
Ob beim Wandern oder in der Stadt: Mit dem mantona Fotorucksack Luis machen sie überall eine gute Figur. Der Rucksack bietet ausreichend Platz und Schutz für eine DSLR Kamera mit Objektiv (max. 300mm), 2-3 Zusatzobjektive oder Blitzgerät und weiteres Zubehör. Im oberen Teil ist Platz für Ihre persönliche Ausrüstung. Hochwertige Verarbeitung und durchdachtes Design machen den Rucksack zum perfekten Begleiter. Unten am Rucksack können sie schnell und sicher ein Stativ befestigen. Ihre Trinkflasche findet Platz im seitlichen Netzfach, so dass sie diese leicht erreichen können.
Perfekter Schutz dank individueller Inneneinteilung
Dank der flexibel mit Klett zu befestigenden Trennkissen können Sie den Innenraum individuell an Ihr Equipment anpassen. Ein extra Fach bietet ihrem Tablet oder einem Laptop (bis 14“) sicheren Platz. Kleineres Zubehör oder persönliche Gegenstände und Stifte können sie im Organizer-Fach vorne verstauen.
Guter Tragekomfort und optimaler Schutz
Für einen guten Tragekomfort sorgen die breiten, gepolstegrten Schultergurte. Diese sind verstellbar und anatomisch geformt. An der Oberseite befindet sich zudem ein komfortabler Tragegriff mit verstärkten Nähten. Eingearbeiteter Schaumstoff schützt vor Stößen und bietet optimalen Schutz für Ihre Ausrüstung. Der Rucksack besteht aus strapazierfähigem und reißfestem Nylon.

modischer Fotorucksack im retro Stil · mit Echtleder-Applikationen · für 1 DSLR Kamera mit aufgesetztem Objektiv, 2-3 Zusatzobjektive, Blitzgerät und weiteres Zubehör · Schnellzugriff auf das Kamerafach von der Seite und von vorne · individuelle Einteilung des Kamerafachs durch verstellbare Trennwände · zusätzliches Laptop-Fach · Vordertasche mit Platz für Kleinteile.

Herstellerfarbe: Grün
Gewicht: 1460 g
Farbe: grün
Besonderheiten: Regenschutz
Produkt-Art: Rucksack
Länge (Tiefe): 490 mm
Kategorie: Rucksack
Höhe: 270 mm
Breite: 310 mm
Hersteller-Nr.: 21343
EAN: 4056929213430
Leiterwiderstand: 7.5 ?/km

Lieferumfang: -

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 83,95*
€ 109,43*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 90,51*
€ 115,64*
Frei Haus
ab € 86,34*
€ 116,80*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 160,56*
€ 198,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,96*
€ 217,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.