Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Luis Retro Rucksack Regenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1605337-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21343
EAN/GTIN:
     4056929213430
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Mantona Luis Retro Rucksack Regenschutz

Mantona Fotorucksack Luis grün Retro

Modischer Fotorucksack im Retro-Stil
Mit Echtleder-Applikationen
Für 1 DSLR Kamera mit aufgesetztem Objektiv, 2-3 Zusatzobjektive, Blitzgerät und weiteres Zubehör
Schnellzugriff auf das Kamerafach von der Seite und von vorne
Individuelle Einteilung des Kamerafachs durch verstellbare Trennwände
Zusätzliches Laptop-Fach
Vordertasche mit Platz für Kleinteile
Zusätzliche Regenschutzhülle

Trendiger Rucksack für Ihre Fotoausrüstung
Ob beim Wandern oder in der Stadt: Mit dem mantona Fotorucksack Luis machen sie überall eine gute Figur. Der Rucksack bietet ausreichend Platz und Schutz für eine DSLR Kamera mit Objektiv (max. 300mm), 2-3 Zusatzobjektive oder Blitzgerät und weiteres Zubehör. Im oberen Teil ist Platz für Ihre persönliche Ausrüstung. Hochwertige Verarbeitung und durchdachtes Design machen den Rucksack zum perfekten Begleiter. Unten am Rucksack können sie schnell und sicher ein Stativ befestigen. Ihre Trinkflasche findet Platz im seitlichen Netzfach, so dass sie diese leicht erreichen können.

Perfekter Schutz dank individueller Inneneinteilung
Dank der flexibel mit Klett zu befestigenden Trennkissen können Sie den Innenraum individuell an Ihr Equipment anpassen. Ein extra Fach bietet ihrem Tablet oder einem Laptop (bis 14“) sicheren Platz. Kleineres Zubehör oder persönliche Gegenstände und Stifte können sie im Organizer-Fach vorne verstauen.

Guter Tragekomfort und optimaler Schutz
Für einen guten Tragekomfort sorgen die breiten, gepolstegrten Schultergurte. Diese sind verstellbar und anatomisch geformt. An der Oberseite befindet sich zudem ein komfortabler Tragegriff mit verstärkten Nähten. Eingearbeiteter Schaumstoff schützt vor Stößen und bietet optimalen Schutz für Ihre Ausrüstung. Der Rucksack besteht aus strapazierfähigem und reißfestem Nylon.

Ausstattung:
modischer Fotorucksack im retro Stil · mit Echtleder-Applikationen · für 1 DSLR Kamera mit aufgesetztem Objektiv, 2-3 Zusatzobjektive, Blitzgerät und weiteres Zubehör · Schnellzugriff auf das Kamerafach von der Seite und von vorne · individuelle Einteilung des Kamerafachs durch verstellbare Trennwände · zusätzliches Laptop-Fach · Vordertasche mit Platz für Kleinteile

Technische Daten:
Gewicht: 1460 g · Herstellerfarbe: Grün · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Länge: 490 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 490 x 310 x 270 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
270 mm
Produktabmessung, Länge:
490 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Marke:
Mantona
Kamerataschen-Besonderheiten:
Regenschutz
Farbe:
grün
Gewicht:
1460 g
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 83,95*
€ 109,43*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 90,51*
€ 115,64*
Frei Haus
ab € 86,34*
€ 116,80*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 160,56*
€ 198,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.