Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP30ZL - Weitwinkel-Zoom-Objektiv - 13,2 mm - 17,2 mm - f/1,9-2,1 - für NEC NP-PA500, PA500U-13, PA500X-13, PA550, PA550W-13, PA600X-13, PA500, PA550, PA600 (100013349)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1899279
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013349
EAN/GTIN:
     5028695610422
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive

Übersicht

Kurzinfo  NEC NP30ZL - Weitwinkel-Zoom-Objektiv - 13.2 mm - 17.2 mm - f/1.9-2.1 - für NEC NP-PA500, PA500U-13, PA500X-13, PA550, PA550W-13, PA600X-13, PA500, PA550, PA600
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  NEC Display Solutions
Hersteller Art. Nr.  100013349
Modell  NP30ZL
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  NEC NP30ZL - Weitwinkel-Zoom-Objektiv - 13.2 mm - 17.2 mm
Objektivsystem  Weitwinkel-Zoom-Objektiv
Für  Projektor
Blendenöffnung  F/1.9-2.1
Brennweite  13.2 mm - 17.2 mm
Optisches Zoom  1.3 x
Fokuseinstellung  Manuell
Besondere Funktionen  Weitwinkel, Zoom
Gewicht  1.14 kg
Entwickelt für  NEC NP-PA500U, NP-PA500U-13ZL, NP-PA500X, NP-PA500X-13ZL, NP-PA550W, NP-PA550W-13ZL, NP-PA600X, NP-PA600X-13ZL, PA500U, PA500X, PA550W, PA600X

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  1.14 kg
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkel-Zoom-Objektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel, Zoom
Für  Projektor
Brennweite  13.2 mm - 17.2 mm
Blendenöffnung  F/1.9-2.1
Optisches Zoom  1.3 x
Fokuseinstellung  Manuell
Zoom-Einstellung  Manuell
Projektionsdistanz  0.8 m (Min.) - 11.1 m (Max)
Projektionsverhältnis  0.79-1.04:1
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  NEC NP-PA500U, NP-PA500U-13ZL, NP-PA500X, NP-PA500X-13ZL, NP-PA550W, NP-PA550W-13ZL, NP-PA600X, NP-PA600X-13ZL, PA500U, PA500X, PA550W, PA600X

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Typ:
Weitwinkel-Zoom-Objektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel, Zoom
Für:
Projektor
Brennweite:
13.2 mm - 17.2 mm
Blendenöffnung:
F/1.9-2.1
Optisches Zoom:
1.3 x
Fokuseinstellung:
Manuell
Zoom-Einstellung:
Manuell
Projektionsdistanz:
0.8 m (Min.) - 11.1 m (Max)
Projektionsverhältnis:
0.79-1.04:1
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, Zoomobjektiv, zoomobjektiv, 100013349, np30zl, pa550, weitwinkelzoomobjektiv, 13.2, 17.2, f/1.92.1, nppa500, pa500u13, pa500x13, pa550w13, pa600x13, pa500, pa600, f1921, weitwinkel, zoom, objektiv, pa500u, pa500x, pa550w, pa600x, short, lens, 0.821.02:1, series
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.645,92*
€ 1.779,27*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.654,07*
€ 1.785,79*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.743,31*
€ 1.883,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.883,10*
€ 2.240,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.867,97*
€ 2.222,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.815,49*
€ 2.160,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.779,60*
€ 2.117,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.743,31*
€ 2.074,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
60003222
ab € 1.631,97*
Zubehör
NEC
60003220
ab € 1.513,65*
Zubehör
NEC
60003217
ab € 382,96*
Zubehör
NEC
60003221
ab € 1.707,67*
Zubehör
NEC
60003219
ab € 2.066,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.