Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP14ZL Projektionslinse NEC PA522U, PA572W, PA621U, PA622U, PA671W, PA672W, PA722X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC NP14ZL Projektionslinse NEC PA522U, PA572W, PA621U, PA622U, PA671W, PA672W, PA722X
NEC NP14ZL Projektionslinse NEC PA522U, PA572W, PA621U, PA622U, PA671W, PA672W, PA722X
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15743280
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60003221
EAN/GTIN:
     5028695608825
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1,6
Projektionsverhältnis
2.97–4.79:1
Brennweitenbereich
48.5 - 77.6 mm
Blendenbereich (F-F)
2,2 - 2,64
Projektionsabstand
3.7 - 50.9 m
Größe des projizierten Bildes
60 - 500
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kompatibilität
NEC PA522U, PA572W, PA621U, PA622U, PA671W, PA672W, PA722X
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.707,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.818,96*
€ 2.164,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.794,82*
€ 2.135,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.737,18*
€ 2.067,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.717,96*
€ 2.044,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.707,67*
€ 2.032,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
60003222
ab € 1.631,97*
Zubehör
NEC
60003217
ab € 382,96*
Zubehör
NEC
60003219
ab € 2.066,30*
Zubehör
NEC
100013349
ab € 1.475,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.