Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
Beamer Objektiv
>
Artikel
NEC NP13ZL Projektionslinse NEC PA522U, PA572W, PA621U, PA622U, PA671W, PA672W, PA722X
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-8024699
Hersteller:
NEC
Herst.-Nr.:
60003217
EAN/GTIN:
805736036886
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv
Middle-Zoom-Wechselobjektiv für die NEC PA Serie.
Artikelnummer: 60003217
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
2,0
Projektionsverhältnis
1.50-3.02: 1
Brennweitenbereich
24.4 - 48.6 mm
Blendenbereich (F-F)
1,7 - 2,37
Projektionsabstand
1.2 - 31.9 m
Größe des projizierten Bildes
40 - 500
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
NEC PA522U, PA572W, PA621U, PA622U, PA671W, PA672W, PA722X
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
840 g
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Projektorteile & -Zubehör
>
Projektionslinsen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 441,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,44*
€ 525,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,35*
€ 516,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,26*
€ 479,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,07*
€ 474,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,32*
€ 452,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC NP11FL Projektionslinse NEC PA522U, PA572W, PA621U, PA622U, PA671W, PA672W, PA722X
NEC
60003222
€ 1.740,81*
Zubehör
NEC NP12ZL Projektionslinse NEC PA522U, PA572W, PA621U, PA622U, PA671W, PA672W, PA722X
NEC
60003220
€ 1.606,05*
Zubehör
NEC NP14ZL Projektionslinse NEC PA522U, PA572W, PA621U, PA622U, PA671W, PA672W, PA722X
NEC
60003221
€ 1.771,29*
Zubehör
NEC NP15ZL Projektionslinse NEC PA522U, PA572W, PA621U, PA622U, PA671W, PA672W, PA722X
NEC
60003219
€ 2.164,29*
Zubehör
NEC NP30ZL Projektionslinse NEC PA522U, PA572W, PA621U, PA622U, PA671W, PA672W, PA722X
NEC
100013349
€ 1.599,66*
Zubehör
NEC PA550W Beamer Großraumprojektor 550 ANSI Lumen LCD WXGA (1280x800) Weiß
NEC
60003085
€ 635,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.