Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP30ZL Projektionslinse NEC PA522U, PA572W, PA621U, PA622U, PA671W, PA672W, PA722X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC NP30ZL Projektionslinse NEC PA522U, PA572W, PA621U, PA622U, PA671W, PA672W, PA722X
NEC NP30ZL Projektionslinse NEC PA522U, PA572W, PA621U, PA622U, PA671W, PA672W, PA722X
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20750504
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013349
EAN/GTIN:
     5028695610422
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Short-Zoom-Wechselobjektiv für die NEC PA Serie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1,3
Projektionsverhältnis
0.79-1.04:1
Brennweitenbereich
13.2 - 17.2 mm
Blendenbereich (F-F)
1,9 - 2,1
Projektionsabstand
0.8 - 11.1 m
Größe des projizierten Bildes
50 - 500
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Kompatibilität
NEC PA522U, PA572W, PA621U, PA622U, PA671W, PA672W, PA722X
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1140 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.645,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.779,27*
€ 2.117,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.764,90*
€ 2.100,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.715,60*
€ 2.041,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.681,13*
€ 2.000,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.645,92*
€ 1.958,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
60003222
ab € 1.631,97*
Zubehör
NEC
60003220
ab € 1.513,65*
Zubehör
NEC
60003217
ab € 382,96*
Zubehör
NEC
60003221
ab € 1.707,67*
Zubehör
NEC
60003219
ab € 2.066,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.