Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC-RBC2 Ersatzbatterie (RBC2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-896346
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RBC2
EAN/GTIN:
     0731304003243
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
  • Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • Hot Swap Batterie
  • Plug-and-Play installation

Technische Daten

Herstellernummer  RBC 2
Produktgruppe  Batterien/Akkus
Lieferumfang  Installationsanweisungen
Speditionsware  nein
Bauform  Batteriekit, vormontiert
Spannung  12 V
Kapazität  7 Ah
Abmessungen (HxBxT)  100x65x151 mm
Durchmesser (Ø)  --
Gewicht  2,7 kg
Anschlüsse  Faston 250 (6,3 mm)
Farbe  schwarz
Bruttogewicht  2.64 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Herstellernummer:
RBC 2
Produktgruppe:
Batterien/Akkus
Lieferumfang:
Installationsanweisungen
Speditionsware:
nein
Bauform:
Batteriekit, vormontiert
Spannung:
12 V
Kapazität:
7 Ah
Abmessungen (HxBxT):
100x65x151 mm
Durchmesser (Ø):
--
Anschlüsse:
Faston 250 (6,3 mm)
Farbe:
schwarz
Bruttogewicht:
2.64 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, blei-akku apc, blei-säure akku, rbc2, schneider, ersatzbatterie, ersatzakku, apcrbc2, battery, cartridge, 7313040032430, original, nr.2, jahren, garantie, bk250ei/bk350ei/bk400ei/bk500ei/, batterie, baterija, pakaitinis, komplektas, replacable, backups, replacement, usvzbhrbc, bk250eibk350eibk400eibk500ei, bk250ecbk250eibp280ibk400i, bk250ei, bk350ei, bk400ei
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 53,70*
€ 64,63*
Frei Haus
ab € 53,74*
€ 64,63*
€ 5,46*
ab € 54,71*
€ 65,48*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 54,46*
€ 65,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,25*
€ 75,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC22
ab € 213,88*
Ähnlich
APC
RBC23
ab € 343,70*
Ähnlich
APC
RBC24
ab € 404,42*
Ähnlich
APC
RBC25
ab € 164,68*
Ähnlich
APC
RBC27
ab € 475,11*
Ähnlich
APC
RBC29
ab € 47,28*
Ähnlich
APC
RBC3
ab € 93,81*
Ähnlich
APC
RBC30
ab € 48,43*
Ähnlich
APC
RBC31
ab € 215,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.