Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge Nr.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge Nr.2 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.2 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC2
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC2
EAN/GTIN:
     0731304003243
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Replacement Battery Cartridge Nr.2

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.50 KG
  • Maximale Höhe: 94.00 mm
  • Maximale Breite: 64.00 mm
  • Maximale Tiefe: 151.00 mm
  • Versandgewicht: 2.77 KG
  • Versandbreite: 175.00 mm
  • Versandhöhe: 89.00 mm
  • Versandtiefe: 213.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC22
ab € 214,71*
Ähnlich
APC
RBC23
ab € 324,92*
Ähnlich
APC
RBC24
ab € 409,87*
Ähnlich
APC
RBC25
ab € 165,59*
Ähnlich
APC
RBC27
ab € 476,22*
Ähnlich
APC
RBC29
ab € 47,57*
Ähnlich
APC
RBC3
ab € 94,16*
Ähnlich
APC
RBC30
ab € 47,50*
Ähnlich
APC
RBC31
ab € 216,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.