Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge Nr.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge Nr.3 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.3 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC3
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC3
EAN/GTIN:
     0731304003250
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Replacement Battery Cartridge Nr.3

Abmessungen

  • Nettogewicht: 3.68 KG
  • Maximale Höhe: 102.00 mm
  • Maximale Breite: 94.00 mm
  • Maximale Tiefe: 150.00 mm
  • Versandgewicht: 4.32 KG
  • Versandbreite: 175.00 mm
  • Versandhöhe: 124.00 mm
  • Versandtiefe: 213.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC2
ab € 53,86*
Ähnlich
APC
RBC22
ab € 214,71*
Ähnlich
APC
RBC23
ab € 324,92*
Ähnlich
APC
RBC24
ab € 409,87*
Ähnlich
APC
RBC25
ab € 165,59*
Ähnlich
APC
RBC27
ab € 476,22*
Ähnlich
APC
RBC29
ab € 47,57*
Ähnlich
APC
RBC30
ab € 47,50*
Ähnlich
APC
RBC31
ab € 216,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.