Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge Nr.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge Nr.24 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.24 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC24
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC24
EAN/GTIN:
     0731304015772
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Replacement Battery Cartridge Nr.24

Abmessungen

  • Nettogewicht: 11.96 KG
  • Maximale Höhe: 83.00 mm
  • Maximale Breite: 216.00 mm
  • Maximale Tiefe: 343.00 mm
  • Versandgewicht: 12.60 KG
  • Versandbreite: 368.00 mm
  • Versandhöhe: 152.00 mm
  • Versandtiefe: 495.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: China RoHS
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,71*
€ 524,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,66*
€ 522,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,93*
€ 516,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,75*
€ 501,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,24*
€ 488,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC2
ab € 53,60*
Ähnlich
APC
RBC22
ab € 213,82*
Ähnlich
APC
RBC23
ab € 323,03*
Ähnlich
APC
RBC25
ab € 165,39*
Ähnlich
APC
RBC27
ab € 476,38*
Ähnlich
APC
RBC29
ab € 47,34*
Ähnlich
APC
RBC3
ab € 93,75*
Ähnlich
APC
RBC30
ab € 47,56*
Ähnlich
APC
RBC31
ab € 216,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.