Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge Nr.22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge Nr.22 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.22 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC22
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC22
EAN/GTIN:
     0731304015796
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Replacement Battery Cartridge Nr.22

Abmessungen

  • Nettogewicht: 5.00 KG
  • Maximale Höhe: 83.00 mm
  • Maximale Breite: 216.00 mm
  • Maximale Tiefe: 343.00 mm
  • Versandgewicht: 5.68 KG
  • Versandbreite: 368.00 mm
  • Versandhöhe: 152.00 mm
  • Versandtiefe: 495.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: China RoHS
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,82*
€ 278,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,60*
€ 277,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC2
ab € 53,86*
Ähnlich
APC
RBC23
ab € 324,92*
Ähnlich
APC
RBC24
ab € 409,87*
Ähnlich
APC
RBC25
ab € 165,59*
Ähnlich
APC
RBC27
ab € 476,22*
Ähnlich
APC
RBC29
ab € 47,57*
Ähnlich
APC
RBC3
ab € 94,16*
Ähnlich
APC
RBC30
ab € 47,50*
Ähnlich
APC
RBC31
ab € 216,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.