Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge Nr.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge Nr.25 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.25 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC25
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC25
EAN/GTIN:
     0731304015857
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Replacement Battery Cartridge Nr.25

Abmessungen

  • Nettogewicht: 10.36 KG
  • Maximale Höhe: 102.00 mm
  • Maximale Breite: 264.00 mm
  • Maximale Tiefe: 152.00 mm
  • Versandgewicht: 11.82 KG
  • Versandbreite: 267.00 mm
  • Versandhöhe: 194.00 mm
  • Versandtiefe: 375.00 mm

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC2
ab € 57,65*
Ähnlich
APC
RBC22
ab € 226,50*
Ähnlich
APC
RBC23
ab € 360,40*
Ähnlich
APC
RBC24
ab € 426,78*
Ähnlich
APC
RBC27
ab € 487,69*
Ähnlich
APC
RBC29
ab € 50,29*
Ähnlich
APC
RBC3
ab € 99,63*
Ähnlich
APC
RBC30
ab € 50,52*
Ähnlich
APC
RBC31
ab € 233,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.