Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC1240M - Magenta - Original - Tintenpatrone - für Brother DCP-J525, J725, J925, MFC-J430, J5910, J625, J6510, J6710, J6910, J825 (LC1240M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-883447
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1240M
EAN/GTIN:
     4977766694025
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Brother LC1240M - Magenta - Original - Tintenpatrone - für Brother DCP-J525, J725, J925, MFC-J430, J5910, J625, J6510, J6710, J6910, J825
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  LC1240M
Modell  LC1240M
EAN/UPC  4977766694100

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother LC1240M - Magenta - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  Bis zu 600 Seiten ISO/IEC 24711
Kompatibel mit  Brother DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J5910DW, MFC-J625DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J825DW

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 600 Seiten ISO/IEC 24711
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Brother DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J5910DW, MFC-J625DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J825DW

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 600 Seiten ISO/IEC 24711

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 525 W; DCP-J 725 DW; DCP-J 925 DW; MFC-J 430 Series; MFC-J 430 W; MFC-J 5910 DW; MFC-J 625 DW; MFC-J 6510 DW; MFC-J 6710 DW; MFC-J 6910 DW; MFC-J 825 DW; MFC-J 835 DW
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 2,90*
ab € 10,67*
€ 14,06*
3 Tage
110
1
€ 4,15*
ab € 10,55*
€ 14,07*
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 10,75*
€ 14,13*
1 Tag
50
1
€ 4,50*
ab € 10,80*
€ 14,20*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 16,98*
€ 22,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1100Y
ab € 7,50*
Ähnlich
Brother
LC1220BK
ab € 12,31*
Ähnlich
Brother
LC1220C
ab € 7,29*
Ähnlich
Brother
LC1220M
ab € 7,29*
Ähnlich
Brother
LC1220Y
ab € 7,25*
Ähnlich
Brother
LC1240BK
ab € 16,44*
Ähnlich
Brother
LC1240C
ab € 10,61*
Ähnlich
Brother
LC1240Y
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.