| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-LC1240C Herst.-Nr.: LC1240C EAN/GTIN: 5711045786839 |
| |
|
| | |
| Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tintenpatrone und reduziert den Abfall bei der Entsorgung. Unsere gesamte Hardware und alle unsere Tintenpatronen sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Original Tintenpatrone von Brother LC-1240C – lohnt sich auf jeden Fall Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Cyan | Markenkompatibilität: | Brother | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Seitenergebnis Farbtinte: | 600 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 525 W; DCP-J 725 DW; DCP-J 925 DW; MFC-J 430 Series; MFC-J 430 W; MFC-J 5910 DW; MFC-J 625 DW; MFC-J 6510 DW; MFC-J 6710 DW; MFC-J 6910 DW; MFC-J 825 DW; MFC-J 835 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |