| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-LC1220M Herst.-Nr.: LC1220M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erhältlich in weiteren Farben und Variationen:
Brother LC-1220C – Cyan Brother LC-1220Y – Gelb Brother LC-1220BK – Schwarz Brother LC-1220 Value Pack Brother LC-1220 Rainbow Pack
Mit der LC-1220M Tintenpatrone in Magenta müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die LC-1220M Original Ersatzpatrone wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der LC-1220M basiert auf dem Design der speziellen Druckköpfe, die ein glatteres und feineres Druckbild gewährleisten. Da es sich bei den Original Brother Tintenpatronen nicht um eine Kombipatrone, sondern um eine Einzelpatrone handelt, müssen Sie immer nur die ersetzen, die tatsächlich leer ist. In Kombination mit dieser separaten Tintenpatrone je Farbe und dem separatem permanenten Brother Druckkopf können Sie Druckkosten einsparen. Mit der Entscheidung für eine Original LC-1220M Tintenpatrone stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Leere Original Brother Tintenpatronen recyclen wir für Sie kostenlos. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Magenta | Markenkompatibilität: | Brother | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | DCPJ925DW DCP-J525W DCP-J725DW MFC-J430W MFC-J625DW MFC-J825DW | Seitenergebnis Farbtinte: | 300 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 525 W; DCP-J 725 DW; DCP-J 925 DW; MFC-J 430 Series; MFC-J 430 W; MFC-J 625 DW; MFC-J 825 DW; MFC-J 835 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |