Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC-1240M Magenta (ca. 600 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-04-7836
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1240M
EAN/GTIN:
     4977766694025
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone LC-1240M Magenta mit einer Reichweite für ca. 600 Seiten.

Highlights
  • Tintenpatrone LC-1240M
  • Farbe: Magenta
  • Reichweite: ca. 600 Seiten
  • Original Brother Zubehör
  • Für brillante Farbdrucke


Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
8.9 cm
Breite:
13.5 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 525 W; DCP-J 725 DW; DCP-J 925 DW; MFC-J 430 Series; MFC-J 430 W; MFC-J 5910 DW; MFC-J 625 DW; MFC-J 6510 DW; MFC-J 6710 DW; MFC-J 6910 DW; MFC-J 825 DW; MFC-J 835 DW
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 12,23*
€ 14,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 12,12*
€ 14,20*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 12,29*
€ 14,27*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 12,33*
€ 14,33*
€ 3,95*
ab € 12,40*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1100Y
ab € 9,16*
Ähnlich
Brother
LC1220BK
ab € 14,33*
Ähnlich
Brother
LC1220C
ab € 9,12*
Ähnlich
Brother
LC1220M
ab € 9,23*
Ähnlich
Brother
LC1220Y
ab € 9,13*
Ähnlich
Brother
LC1240BK
ab € 18,15*
Ähnlich
Brother
LC1240C
ab € 12,08*
Ähnlich
Brother
LC1240Y
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.