Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC1220Y Druckerpatrone Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC1220Y Druckerpatrone Original Gelb
Brother LC1220Y Druckerpatrone Original Gelb
Brother LC1220Y Druckerpatrone Original Gelb
Artikel-Nr.:
     C1114-LC1220Y
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1220Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erhältlich in weiteren Farben und Variationen:

Brother LC-1220C – Cyan
Brother LC-1220M – Magenta
Brother LC-1220BK – Schwarz
Brother LC-1220 Value Pack
Brother LC-1220 Rainbow Pack

Mit der LC-1220Y Tintenpatrone in Gelb müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die LC-1220Y Original Ersatzpatrone wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der LC-1220Y basiert auf dem Design der speziellen Druckköpfe, die ein glatteres und feineres Druckbild gewährleisten.
Da es sich bei den Original Brother Tintenpatronen nicht um eine Kombipatrone, sondern um eine Einzelpatrone handelt, müssen Sie immer nur die ersetzen, die tatsächlich leer ist. In Kombination mit dieser separaten Tintenpatrone je Farbe und dem separatem permanenten Druckkopf können Sie Druckkosten einsparen.
Mit der Entscheidung für eine Original LC-1220Y Tintenpatrone stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät optimal funktioniert und dieses die Gültigkeit für die 3 Jahre Garantie nicht verliert.
Leere Original Brother Tintenpatronen recyclen wir für Sie kostenlos.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
Brother
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
DCPJ925DW DCP-J525W DCP-J725DW MFC-J430W MFC-J625DW MFC-J825DW
Seitenergebnis Farbtinte:
300 Seiten
Farbtintenpatronenanzahl:
3

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 525 W; DCP-J 725 DW; DCP-J 925 DW; MFC-J 430 Series; MFC-J 430 W; MFC-J 625 DW; MFC-J 825 DW; MFC-J 835 DW
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.