Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Voyager 1200g - Barcode-Scanner - Handgerät (1200g-1USB-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-867074
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1200g-1USB-1
EAN/GTIN:
     5711045484803
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Produkttext

Der Honeywell Voyager® 1200g, eine Weiterentwicklung des weltweit meistverkauften Einlinien-Laserscanners, beeindruckt durch seine rasante Scangeschwindigkeit bei praktisch allen linearen Barcodes, selbst wenn diese schlecht gedruckt oder beschädigt sind. Die verbesserte Objekterkennung und die automatische Standfußerkennung und -konfiguration ermöglichen ein in dieser Klasse unübertroffenes Präsentationsscannen und damit einen maximalen Durchsatz. Der vielseitige Scanner punktet mit seiner hervorragenden Scanleistung und seiner robusten Ausführung und eignet sich für die verschiedensten Einsatzbereiche.

Hervorragende Scanleistung bei schlecht gedruckten und beschädigten Barcodes: Hochproduktives, reibungsloses Scannen, bei dem nur selten eine manuelle Dateneingabe erforderlich ist.

In dieser Klasse unübertroffenes Präsentationsscannen: Gute Objekterkennung und automatische Standfußerkennung und -konfiguration erhöhen den Durchsatz.

Sofort einsatzbereit: Die einfache Standfußmontage, für die kein Werkzeug benötigt wird, sowie die automatische Erkennung und Konfiguration des Standfußes und der Schnittstellen machen die Einrichtung zum Kinderspiel.

Ansprechendes, ergonomisches Design: Das schlanke, leichte Design mit geformten Griffmulden liegt bei üblichen Handgrößen gut in der Hand und lässt sich dauerhaft angenehm bedienen.

CodeGate® -Technologie: Dank dieser Technologie, die vor der Übertragung der Daten sicherstellt, dass der gewünschte Barcode gescannt wurde, eignet sich der Scanner hervorragend zum Scannen von Menüs.

Multi-Interface: Die Unterstützung von USB-, Tastaturweichen- und RS232-Schnittstelle in einem Gerät vermindert die Kosten.

Hauptmerkmale

Scannen  
Neigungswinkel  30 - 30 °
Decodierung Standards  1D, GS1
Steigungslesewinkel  60 - 60 °
  
Konnektivität  
Schnittstelle  RS-232, KBW, USB
  
Energiemanagement  
Eingang Spannung  5 V
Energieverbrauch, Standby  0.35 W
Current consumption  140 mA
  
Gewicht u. Abmessungen  
Abmessungen B x T x H  97 x 180 x 66 mm
Gewicht  125 g
  
Farbe  
Produktfarbe  Hellgrau
  
Umweltbedingungen  
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb  0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Betrieb  0 - 50 °C
  
Energiemanagement  
Energieverbrauch (Betrieb)  0.7 W

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie  Produkte aus dieser Produktsparte sind entweder einzeln (nur der Scanner) oder als Kit (d.h. Scanner inkl. Zubehör wie Kabel, Netzteil oder Standfuß) und auch mit unterschiedlichen Schnittstellen (USB, RS-232, PS/2 etc.) erhältlich. Leider existieren nicht für alle Varianten entsprechende Produktbilder, somit ist für den Lieferumfang die Herstellernummer, nicht jedoch die hier gezeigte Abbildung ausschlaggebend. Um Fehlbestellungen, die aufgrund der sehr großen Produktvielfalt nicht auszuschließen sind, zu verhindern, möchten wir Sie bitten, sich im Zweifelsfall mit Herrn Henritzi in Verbindung zu setzen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Neigungswinkel:
30 - 30 °
Decodierung Standards:
1D, GS1
Steigungslesewinkel:
60 - 60 °
Schnittstelle:
RS-232, KBW, USB
Eingang Spannung:
5 V
Energieverbrauch, Standby:
0.35 W
Current consumption:
140 mA
Abmessungen B x T x H:
97 x 180 x 66 mm
Produktfarbe:
Hellgrau
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Betrieb:
0 - 50 °C
Energieverbrauch (Betrieb):
0.7 W
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, USB Anschlusskabel, USB Kabel, honeywell usb anschlußkabel, usb anschlusskabel, usb kabel grau, 1200, honeywell, 1200g1usb1, 1200g, 1usb, voyager, gedreht, hellgrau, scanner, laser, ivory, rigid, presentation, stand, cable, multiif, handscanner, retail, irbarcodesensor, codegate, funktion, 028cm, leseabstand, multi, interface, rs232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,47*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 15,05*
Zubehör
Honeywell
CBL-120-300-C00
ab € 35,16*
Zubehör
Honeywell
CBL-220-300-C00
ab € 15,02*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 13,66*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 13,99*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,04*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,09*
Zubehör
Honeywell
STND-19R02-002-4
ab € 21,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.