Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR TBT200 - Dockingstation - Thunderbolt 4 - 3 x Thunderbolt - 2,5 GigE (CU-9000002-EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair TBT200 Thunderbolt 4
Corsair TBT200 Thunderbolt 4
Corsair TBT200 Thunderbolt 4
Corsair TBT200 Thunderbolt 4
Corsair TBT200 Thunderbolt 4
Corsair TBT200 Thunderbolt 4
Corsair TBT200 Thunderbolt 4
Corsair TBT200 Thunderbolt 4
Corsair TBT200 Thunderbolt 4
Corsair TBT200 Thunderbolt 4
Artikel-Nr.:
     2753I-8082257
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CU-9000002-EU
EAN/GTIN:
     0840006646747
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Übersicht

Kurzinfo  CORSAIR TBT200 - Dockingstation - Thunderbolt 4 - 3 x Thunderbolt - 2.5 GigE
Gruppe  Anschlusserweiterung
Hersteller  CORSAIR
Hersteller Art. Nr.  CU-9000002-EU
Modell  TBT200
EAN/UPC  0840006646747

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CORSAIR TBT200 - Dockingstation - Thunderbolt 4 - 3 x Thunderbolt - 2.5 GigE
Produkttyp  Dockingstation
Docking-Schnittstelle  Thunderbolt 4
Videoschnittstellen  3 x Thunderbolt
Netzwerk  2.5 Gigabit Ethernet
Stromversorgung  Netzteil

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Dockingstation
  
Video  
Details zur max. Auflösung  3840 x 2160, 4K - 60 Hz (Dual Display)
7680 x 4320
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  2.5 Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  SD UHS-II Speicherkarte
Schnittstellen  3 x USB 3.1 mit Spannungsversorgung (7,5 W)
1 x USB-C 3.1
4 x USB-C / Thunderbolt 4
1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon
1 x Netzwerk - 2.5GBase-T
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Kabel Thunderbolt 4 - 80 cm
1 x USB-C auf HDMI Kabel - 1 m
1 x Kabel USB-C auf DisplayPort - 1 m
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  Thunderbolt 4
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.14 oder später

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Dockingstation
Details zur max. Auflösung:
3840 x 2160, 4K - 60 Hz (Dual Display) , 7680 x 4320
Data Link Protocol:
2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterungssteckplätze:
SD UHS-II Speicherkarte
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Kennzeichnung:
Thunderbolt 4
Stromversorgungsgerät:
Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, corsair dockingstation, docking station, thunderbolt, corsair, tbt200, dock, ports, port, 9000002, cu9000002eu, ethernet, dockingstation, gige, version, utility, typea, typec, card, reader, 2.5gb, 25gb, type, power, delivery, 4anschlüsse, grau, 4anschlsse, anschlüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,00*
ab € 257,92*
€ 307,46*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 295,51*
€ 350,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,57*
€ 417,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,46*
€ 413,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,49*
€ 393,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,75*
€ 380,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,51*
€ 351,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 63,30*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,84*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,66*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 165,51*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 186,57*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 275,66*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 353,52*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 322,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 318,86*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 473,90*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 478,65*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 566,78*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 560,69*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,46*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 230,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.