Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST6000NT001 - Festplatte - 6 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) (ST6000NT001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate IronWolf Pro ST6000NT001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB
Seagate IronWolf Pro ST6000NT001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB
Seagate IronWolf Pro ST6000NT001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB
Seagate IronWolf Pro ST6000NT001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB
Seagate IronWolf Pro ST6000NT001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB
Seagate IronWolf Pro ST6000NT001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB
Artikel-Nr.:
     2753I-7979603
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST6000NT001
EAN/GTIN:
     8719706432344
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Seagate IronWolf Pro ST6000NT001 - Festplatte - 6 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Seagate
Hersteller Art. Nr.  ST6000NT001
EAN/UPC  8719706432344

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Seagate IronWolf Pro ST6000NT001 - Festplatte - 6 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  6 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  256 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  RV-Sensor, Time-Limited Error Recovery (TLER), Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit, Dual-Plane Balance, AgileArray, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Air Drive Design, Workload Rate Limit(WRL) up to 550
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101.85 mm x 146.99 mm x 26.11 mm
Gewicht  716 g
Kombiniert mit  3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  6 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Puffergröße  256 MB
Merkmale  RV-Sensor, Time-Limited Error Recovery (TLER), Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit, Dual-Plane Balance, AgileArray, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Air Drive Design, Workload Rate Limit(WRL) up to 550
Breite  101.85 mm
Tiefe  146.99 mm
Höhe  26.11 mm
Gewicht  716 g
Kombiniert mit  3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7  Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^15
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  7.1 Watt (average idle)
9.3 Watt (aktiv)
1 Watt (Standby)
1 Watt (Sleep-Modus)
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  IronWolf Health Management
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  65 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  2.27 g @ 10-500 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
6 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Puffergröße:
256 MB
Breite:
101.85 mm
Tiefe:
146.99 mm
Höhe:
26.11 mm
Kombiniert mit:
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
MTBF:
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7:
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^15
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Software inbegriffen:
IronWolf Health Management
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
65 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
2.27 g @ 10-500 Hz
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 6tb, festplatte sata, festplatte sata 3,5", seagate, 7200, 6000, st6000nt001, ironwolf, sata, 6gb/s, 6gbs, festplatte, 3.5", intern, rescue, puffer:, jahre, datenwiederherstellung, puffer, 7200rpm, 256mb, enterprise, 24x7, 89cm, cache, 3.5zoll, raid, rackmount, systems
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 159,98*
€ 189,35*
€ 3,50*
ab € 164,76*
€ 194,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 168,08*
€ 197,57*
4 Tage
61
€ 1,00*
ab € 173,96*
€ 198,06*
€ 6,78*
ab € 169,13*
€ 198,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 66,65*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,81*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,85*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 163,88*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 153,84*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 275,05*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 354,21*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 383,18*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 321,15*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 318,18*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 474,75*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 472,09*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 530,75*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 566,84*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 544,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.