Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX942adse - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 (297 x 420 mm) (32D0320)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CX942adse - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 (297 x 420 mm) (32D0320)
Artikel-Nr.:
     2753I-7882299
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32D0320
EAN/GTIN:
     0734646719407
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark CX942adse - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 45 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 45 Seiten/Min. (Drucken) - 1140 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  32D0320
Modell  CX942adse
EAN/UPC  0734646719407

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark CX942adse - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie  Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)  200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  7.000 - 50.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse  Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Scannen  600 x 600 dpi
Bildschirm  25 cm (10")
Originalgröße  A3 (297 x 420 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  130 Blatt
Mediengröße  ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), SRA3 (320 x 450 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität  1140 Blatt
Max. Medienkapazität  5140 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität  100 Blatt
Ausgabeablagekapazität  400 Blatt
Automatisch beidseitig  Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  62 cm x 75.4 cm x 88 cm
Gewicht  105 kg
Umweltschutzstandards  EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckerschriften  Skalierbare PCL x 89
PCL (Bitmap) x 2
Skalierbare PPDS x 39
Skalierbare PostScript x 158
PPDS (Bitmap) x 5
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)  200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  7.000 - 50.000 Seiten
Display-Diagonale  25 cm (10")
Anzeige Farbunterstützung  Farbe
Anzeigefunktionen  Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen
  
Arbeitsspeicher  
Standardspeicher  4 GB
Max. unterstützter Speicher  4 GB
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Automatisches Duplexing  Ja
  
Drucken  
Max. Druckauflösung  Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse  Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen  PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, PCL 5, PCLm
Bildverbesserungstechnologie  2400 IQ
Automatisch beidseitig  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  6 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  6.1 Sek.
  
Scannen  
Scanelement  CCD
Automatischer beidseitiger Druck  Ja
Optische Auflösung  600 x 600 dpi
  
Faxgerät  
Kompatibilität  Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
  
Faxfunktionen  
Funktionen  Faxen in Farbe
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  130 Blatt
Max. Mediengröße  A3/Ledger
Min. Mediengewicht  60 g/m²
Max. Mediengewicht  256 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund)  16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)  68 Pfund
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate  US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardmedienkapazität  1140 Blatt
Max. Medienkapazität  5140 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität  100 Blatt
Ausgabeablagekapazität  400 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  2 x Zufuhrfach - 520 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 68 Pfund
Mehrzweckfach - 100 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 68 Pfund
Ausgabefach - 400 Blatt
ADF - 130 Blatt
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4/Letter A) - SW (ISO/IEC 24734)
Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe (ISO/IEC 24734)
Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4/Letter A) - SW (ISO/IEC 24735)
Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe (ISO/IEC 24735)
Scannen: bis zu 146 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex
Scannen: bis zu 146 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex
Scannen: bis zu 144 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex
Scannen: bis zu 144 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex
Scannen: bis zu 73.5 Seiten pro Minute (A4) - s/w
Scannen: bis zu 73.5 Seiten pro Minute (A4) - Farbe
Scannen: bis zu 72 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w
Scannen: bis zu 72 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2
Betriebssystemunterstützung  MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Novell Open Enterprise Server 2, Novell Open Enterprise Server 11, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Novell Open Enterprise Server 15, Fedora 29, Debian Linux 9.5, Debian Linux 9.6, Red Hat Enterprise Linux WS 7.6, Windows 11, MS Windows Server 2022
  
Stromversorgung  
Stromverbrauch bei Betrieb  710 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  96 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  1.2 Watt
  
Verschiedenes  
Ausgabezeit erste Kopie s/w  8.1 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe  7.9 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 18500 Seiten
1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 11500 Seiten
1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 11500 Seiten
1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 11500 Seiten
Kompatible Standards  FCC Klasse A zertifiziert, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, CB, CCC, ICES-003 Klasse A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, Green Dot, VCCI Class A, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo, EC 1275:2008
  
Umweltschutzstandards  
EPEAT-kompatibel  EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  62 cm
Tiefe  75.4 cm
Höhe  88 cm
Gewicht  105 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  75.1 cm
Transporttiefe  84.9 cm
Transporthöhe  110 cm
Transportgewicht  124.4 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  29 dBA (Leerlauf) / 57 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 80% RH

Weitere Informationen:
Gewicht:
127,0 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Faxtyp:
Normalpapier
Drucktechnologie:
Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.):
200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
7.000 - 50.000 Seiten
Display-Diagonale:
25 cm (10")
Anzeige Farbunterstützung:
Farbe
Anzeigefunktionen:
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig:
Ja
Standardspeicher:
4 GB
Max. unterstützter Speicher:
4 GB
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Automatisches Duplexing:
Ja
Druckertreiber/Emulationen:
PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, PCL 5, PCLm
Bildverbesserungstechnologie:
2400 IQ
Automatisch beidseitig:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
6 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
6.1 Sek.
Scanelement:
CCD
Automatischer beidseitiger Druck:
Ja
Optische Auflösung:
600 x 600 dpi
Kompatibilität:
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit:
33.6 Kbps
Funktionen:
Faxen in Farbe
Max. Vorlagenformat:
A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
130 Blatt
Max. Mediengröße:
A3/Ledger
Min. Mediengewicht:
60 g/m²
Max. Mediengewicht:
256 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund):
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund):
68 Pfund
Standardmedienkapazität:
1140 Blatt
Max. Medienkapazität:
5140 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität:
100 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
400 Blatt
Stromverbrauch bei Betrieb:
710 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
96 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
1.2 Watt
Ausgabezeit erste Kopie s/w:
8.1 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe:
7.9 Sek.
EPEAT-kompatibel:
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
62 cm
Tiefe:
75.4 cm
Höhe:
88 cm
Transportbreite:
75.1 cm
Transporttiefe:
84.9 cm
Transporthöhe:
110 cm
Transportgewicht:
124.4 kg
Geräuschpegel:
29 dBA (Leerlauf) / 57 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 80% RH
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, lexmark multifunktionsdrucker farblaser, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker farbe, lexmark, 1140, seiten/min., seitenmin, seiten, cx942adse, laser, 32d0320, 0320, multifunktionsdrucker, farbe, original, a3/ledger, medien, kopieren, drucken, blatt, 33.6, kbps, gigabit, 2.0host, a3ledger, 20host, ledger, host, color
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.397,18*
€ 5.552,50*
Frei Haus
ab € 5.487,86*
€ 5.626,33*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 5.572,90*
€ 5.711,37*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.651,66*
€ 5.790,13*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 5.897,74*
€ 6.036,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.036,21*
€ 7.183,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.008,51*
€ 7.150,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.925,43*
€ 7.051,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.897,74*
€ 7.018,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
27X0400
ab € 491,59*
Zubehör
Lexmark
57X0300
ab € 50,31*
Zubehör
Lexmark
57X0301
ab € 172,90*
Zubehör
Lexmark
27X6410
ab € 38,75*
Zubehör
Lexmark
14F0100
ab € 74,01*
Zubehör
Lexmark
1021294
ab € 17,82*
Zubehör
Lexmark
2380181
ab € 1.614,82*
Zubehör
Lexmark
2380151
ab € 1.213,50*
Zubehör
Lexmark
2380161
ab € 282,79*
Zubehör
Lexmark
2380171
ab € 403,46*
Zubehör
Lexmark
2380182
ab € 2.692,39*
Zubehör
Lexmark
2380141
ab € 1.348,00*
Zubehör
Lexmark
2380152
ab € 2.024,79*
Zubehör
Lexmark
2380162
ab € 655,50*
Zubehör
Lexmark
2380172
ab € 823,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.