Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Station DS1522+ - NAS-Server - 5 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 8GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support (DS1522+)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology DiskStation DS1522+ NAS & Speicherserver Tower Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz R1600
Synology DiskStation DS1522+ NAS & Speicherserver Tower Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz R1600
Synology DiskStation DS1522+ NAS & Speicherserver Tower Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz R1600
Synology DiskStation DS1522+ NAS & Speicherserver Tower Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz R1600
Synology DiskStation DS1522+ NAS & Speicherserver Tower Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz R1600
Synology DiskStation DS1522+ NAS & Speicherserver Tower Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz R1600
Synology DiskStation DS1522+ NAS & Speicherserver Tower Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz R1600
Synology DiskStation DS1522+ NAS & Speicherserver Tower Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz R1600
Artikel-Nr.:
     2753I-7881869
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS1522+
EAN/GTIN:
     4711174724468
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Übersicht

Kurzinfo  Synology Disk Station DS1522+ - NAS-Server - 5 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Gruppe  Netzwerkspeicher
Hersteller  Synology
Hersteller Art. Nr.  DS1522+
Modell  Disk Station DS1522+
EAN/UPC  4711174724468

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Synology Disk Station DS1522+ - NAS-Server
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Kapazität  108 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 5 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23 cm x 22.3 cm x 16.6 cm
Gewicht  2.7 kg ()
Prozessor  1 x AMD Ryzen R1600 2.6 GHz (Dual-Core)
Massenspeicher-Controller  RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Netzwerk  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Unterstützte IP-Kameras  40
Leistung  Sequential read: 736 MB/s
Sequential write: 796 MB/s
RAM  8 GB
Stromversorgung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Speicherbetriebssystem  Synology DiskStation Manager

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität  0 GB
Max. unterstützte Kapazität  108 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 5 (Max)
Breite  23 cm
Tiefe  22.3 cm
Höhe  16.6 cm
Gewicht  2.7 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte  2 Lüfter
  
Prozessor / Arbeitsspeicher  
Installierte Prozessoren  1 x AMD Ryzen R1600 2.6 GHz
Anz. der Kerne  Dual-Core
Max. unterstützte Anzahl  1
Max. Turbo-Taktfrequenz  3.1 GHz
RAM  8 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Leistungsmerkmale  ECC
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  RAID
Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll  PPTP, L2TP, iSCSI, FTP, CIFS, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP, Telnet, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services  Microsoft Active Directory (AD), Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Leistung  Sequential read: 736 MB/s
Sequential write: 796 MB/s
Leistungsmerkmale  Firewall, Lastenausgleich, Wake on LAN (WOL), Hochverfügbarkeit, Unterstützung für Access Control List (ACL), FTP-Server, Überwachungsstation, DNS-Server, Cloud-Sicherung, VPN-Server, ONVIF-Unterstützung, Link Aggregation, B-tree Dateisystem (Btrfs), Dateistation, EXT4-Dateisystem, SSD-Verkleidung, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, RAID-Migration, Synology Hybrid RAID, automated failover, Wake on WAN (WOW), Lets Encrypt, RADIUS Server, NFS Kerberos authentication, cloud sync, Advanced Snapshot Technology, Datenwiederherstellung auf Datei- und Ordnerebene, Quotensystem mit flexibler Speicherung, Datei-Selbstreparatur, Inline-Kompression, SSD read-write cache, shared folder encryption, SMB encryption, login auto block
Verschlüsselungsalgorithmus  SSL, TLS, AES-NI
Produktzertifizierungen  DLNA-ZERTIFIZIERT
  
Sicherheits-DVR  
Unterstützte IP-Kameras  40
Komprimierungsformat  H.264, H.265
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  5 (gesamt)/ 5 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze  2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x2
Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
2 x eSATA
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  2 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geplantes Ein-/Ausschalten
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Produktzertifizierungen  VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör  Zubehör-Set
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  52.06 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  16.71 Watt
Gestellte Leistung  120 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Speicherbetriebssystem  Synology DiskStation Manager
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% RH
Geräuschentwicklung  22.9 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Gerätetyp:
NAS-Server
Host-Konnektivität:
Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität:
0 GB
Max. unterstützte Kapazität:
108 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module:
0 (installiert) / 5 (Max)
Breite:
23 cm
Tiefe:
22.3 cm
Höhe:
16.6 cm
Integrierte Peripheriegeräte:
2 Lüfter
Installierte Prozessoren:
1 x AMD Ryzen R1600 2.6 GHz
Anz. der Kerne:
Dual-Core
Max. unterstützte Anzahl:
1
Max. Turbo-Taktfrequenz:
3.1 GHz
RAM:
8 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Leistungsmerkmale:
ECC
Typ:
RAID
Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Data Link Protocol:
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll:
PPTP, L2TP, iSCSI, FTP, CIFS, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP, Telnet, SSH
Leistung:
Sequential read: 736 MB/s , Sequential write: 796 MB/s
Verschlüsselungsalgorithmus:
SSL, TLS, AES-NI
Produktzertifizierungen:
DLNA-ZERTIFIZIERT
Unterstützte IP-Kameras:
40
Komprimierungsformat:
H.264, H.265
Enthaltene Kabel:
2 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Mitgeliefertes Zubehör:
Zubehör-Set
Stromversorgungsgerät:
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
52.06 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
16.71 Watt
Gestellte Leistung:
120 Watt
Speicherbetriebssystem:
Synology DiskStation Manager
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% RH
Geräuschentwicklung:
22.9 dBA
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, NAS, NAS Server, Network Attached Storage, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Storage Server, sodimm ddr4 ram 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, 1522, ds1522, synology, ds1522+, raid, disk, station, nasserver, schächte, sata, 6gb/s, jbod, gigabit, ethernet, iscsi, support, schchte, 6gbs, server, desktop, 5bay, quad, core, 32gb, ddr4, usb3.2
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
pro Stück
€ 1,00*
ab € 602,03*
€ 660,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 618,95*
€ 673,36*
2 Tage
24
pro Stück
€ 4,45*
ab € 619,69*
€ 674,39*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 617,40*
€ 674,64*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 640,97*
€ 698,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,19*
€ 830,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,09*
€ 823,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,17*
€ 799,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,31*
€ 779,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,97*
€ 762,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 141,88*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 150,44*
Zubehör
Seagate
ST6000VX001
ab € 115,42*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006
ab € 80,91*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,14*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,62*
Zubehör
Synology
D4ES01-16G
ab € 293,14*
Zubehör
Synology
D4ES02-8G
ab € 152,13*
Zubehör
Synology
E10G22-T1-MINI
ab € 103,49*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 413,81*
Zubehör
Synology
SAT5220-3840G
ab € 762,56*
Zubehör
Synology
HAT3310-12T
ab € 257,25*
Zubehör
Synology
HAT3310-16T
ab € 286,90*
Zubehör
Synology
HAT3310-8T
ab € 190,87*
Zubehör
Synology
HAT5300-12T
ab € 410,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.