Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7798283 Herst.-Nr.: WDS100T3B0B EAN/GTIN: 0718037884707 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | WD Blue SA510 WDS100T3B0B - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Western Digital | Hersteller Art. Nr. | WDS100T3B0B | Modell | WD Blue SA510 WDS100T3B0B | EAN/UPC | 0718037884707 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | WD Blue SA510 WDS100T3B0B - SSD - 1 TB - SATA 6Gb/s | Typ | Solid State Drive - intern | Kapazität | 1 TB | Formfaktor | M.2 2280 | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Datenübertragungsrate | 600 MBps | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22 mm x 80 mm x 2.38 mm | Gewicht | 4.8 g | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | Kapazität | 1 TB | Formfaktor | M.2 2280 | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Breite | 22 mm | Tiefe | 80 mm | Höhe | 2.38 mm | Gewicht | 4.8 g | | | Leistung | | SSD-Leistung | 400 TB | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Interner Datendurchsatz | 560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben) | 4 KB Random Read | 90000 IOPS | 4 KB Random Write | 82000 IOPS | | | Zuverlässigkeit | | MTBF | 1,750,000 Stunden | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 | | | Stromversorgung | | Energieverbrauch | 60 mW (aktiv) 1800 mW (Lesen) 2000 mW (Schreiben) 36 mW (Sleep-Modus) 12 mW (DevSleep) | | | Software undamp; Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Acronis True Image, Dropbox Professional (3 Monate kostenlos) | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KC, Morocco | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Schocktoleranz (in Betrieb) | 1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 5 gRMS @ 10-2000 Hz | Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 4.9 gRMS @ 7-800 Hz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Gerätetyp: | Solid State Drive - intern | Kapazität: | 1 TB | Formfaktor: | M.2 2280 | Schnittstelle: | SATA 6Gb/s | Breite: | 22 mm | Tiefe: | 80 mm | Höhe: | 2.38 mm | SSD-Leistung: | 400 TB | Übertragungsrate Laufwerk: | 600 MBps (extern) | Interner Datendurchsatz: | 560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben) | 4 KB Random Read: | 90000 IOPS | 4 KB Random Write: | 82000 IOPS | MTBF: | 1,750,000 Stunden | Schnittstellen: | 1 x SATA 6 Gb/s | Kompatibles Schaltfeld: | M.2 2280 | Kennzeichnung: | UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KC, Morocco | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 70 °C | Schocktoleranz (in Betrieb): | 1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen | Vibrationstoleranz (in Betrieb): | 5 gRMS @ 10-2000 Hz | Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb): | 4.9 gRMS @ 7-800 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, m.2 ssd wd black, interne ssd 1 tb, internes ssd, 2280, wds100t3b0b, blue, sa510, sata, western, digital, 6gb/s, intern, 6gbs, blau, sata3, gb/s, 1000, greitis, 1750000, internal, singlepacked, serial, ssd|western, digital|melyna, sa510|1tb|m.2|sata, 3.0|rašymo, mbytes/sec|skaitymo, mbytes/sec|2.38mm|tbw, tb|mtbf |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 57,45* | € 72,11* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 58,61* | € 73,63* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 60,02* | € 75,47* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 60,87* | € 75,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 58,12* | € 76,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|