Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-758172 Herst.-Nr.: 12.99.1075 EAN/GTIN: 7611990167425 |
| |
|
| | |
| - Ideal für den Einsatz mit neueren Notebooks, die oft nur noch USB-Schnittstellen bieten:
- Der Konverter bietet zwei zusätzliche PS/2-Schnittstellen z.B. zum Anschluß von Tastatur und Maus
- Kompaktes Gerät zum Anschluß an die USB-Schnittstelle des PCs
- Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
- Anschlüsse: 1x USB Typ A Stecker, 2x 6pol. Mini DIN BU
Technische Daten Hersteller | VALUE | Herstellernummer | 12.99.1075 | Produktgruppe | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp | USB-PS/2 Konverter | Speditionsware | nein | Anschlüsse Seite 1 (PC) | USB A Stecker | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie) | 2 x PS/2 Buchse | Typ des linken Anschlusses | USB 2.0 Typ A | Art des linken Anschlusses | Männlich (Stecker) | Typ des rechten Anschlusses | PS/2 | Art des rechten Anschlusses | Weiblich (Buchse) | Umsetzungsrichtung | PS/2 - USB | Farbe | grau | Anwendungsbereich | extern | Länge | 0,3 m | Technische Besonderheiten | Stromversorgung über USB | Bruttogewicht | 0.063 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Hersteller: | VALUE | Herstellernummer: | 12.99.1075 | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | USB-PS/2 Konverter | Speditionsware: | nein | Anschlüsse Seite 1 (PC): | USB A Stecker | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie): | 2 x PS/2 Buchse | Typ des linken Anschlusses: | USB 2.0 Typ A | Art des linken Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Typ des rechten Anschlusses: | PS/2 | Art des rechten Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Umsetzungsrichtung: | PS/2 - USB | Farbe: | grau | Anwendungsbereich: | extern | Länge: | 0,3 m | Technische Besonderheiten: | Stromversorgung über USB | Bruttogewicht: | 0.063 kg / inklusive Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, adapter usb a-stecker auf ps/2 buchse, value, 1075, 12991075, ps/2, 12.99.1075, konverter, konverterkabel, astecker, buchse, 242mm, weiss, grau, stecker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,55* | € 4,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,05* | € 5,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,66* | € 5,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,02* | € 7,85* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 15,24* | € 21,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|