Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value USB 2.0 Adapterkabel [1x USB 2.0 Stecker A - 2x PS/2-Buchse] 0.30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342274-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1075
EAN/GTIN:
     7611990167425
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
DIN-Stecker
Adapter Maus
Value USB 2.0 Adapterkabel [1x USB 2.0 Stecker A - 2x PS/2-Buchse]

VALUE USB - 2x PS/2 Konverter

USB-PS/2 Konverter für den Einsatz mit neueren Notebooks, die oft nur noch USB-Schnittstellen bieten Der Konverter bietet zwei zusätzliche PS/2-Schnittstellen z.B. zum Anschluß von Tastatur und Maus Kompaktes Gerät zum Anschluß an die USB-Schnittstelle des PCs Stromversorgung über die USB-Schnittstelle Anschlüsse: 1x USB Typ A Stecker, 2x 6pol. Mini DIN BU

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): PS/2-Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 0.30 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.30 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
PS/2-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, adapter maus, 07611990167425, Value, 12.99.1075, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,23*
1
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,80*
10
€ 6,95*
ab € 4,11*
€ 5,55*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 8,01*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,89*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.