Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-5800 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm) (C11CJ30401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6159335
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ30401
EAN/GTIN:
     8715946677231
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  Epson EcoTank ET-5800 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4 (Medien) - bis zu 32 Seiten/Min. (Drucken) - 550 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac) - Schwarz
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C11CJ30401
Modell  EcoTank ET-5800
EAN/UPC  8715946677231

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson EcoTank ET-5800 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  Epson PrecisionCore - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 32 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 22 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse  Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Scannen  2400 x 1200 dpi
Display  10.9 cm (4.3")
Originalgröße  A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Mediengröße  A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Standardmedienkapazität  550 Blatt
Ausgabeablagekapazität  125 Blatt
Automatisches Duplexing  Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac)
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen in die Cloud, an USB Host scannen
Stromversorgung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  42.5 cm x 50 cm x 35 cm
Gewicht  17.5 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale  10.9 cm (4.3")
Farbunterstützung  Farbe
Anzeigefunktionen  Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac)
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen in die Cloud, an USB Host scannen
Farbe  Schwarz
  
Kopieren  
Automatisches Duplexing  Ja
  
Drucken  
Tintenstrahl-Technologie  Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration  800 Düsen (schwarz), 3 x 256 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Max. Druckauflösung  Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse  Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 32 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 22 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration  4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe  4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen  3,8 pl
Automatisches Duplexing  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  5.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  9.5 Sek.
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Automatisches Duplexing  Ja
Optische Auflösung  2400 x 1200 dpi
Farbtiefe  24-Bit
Farbtiefe (intern)  48-bit
  
Faxgerät  
Kompatibilität  Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt  Bis zu 550 Seiten
Fax über PC  Ja
  
Faxfunktionen  
Error Correction Mode (ECM)  Ja
Schnellwahl  200 Rufnummer(n)
Zeitversetztes Senden  Ja
Funktionen  Automatische Wahlwiederholung
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Max. Mediengröße  A4
Min. Mediengewicht  64 g/m²
Max. Mediengewicht  255 g/m²
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen  A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Unterstützte Umschlagformate  US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Standardmedienkapazität  550 Blatt
Ausgabeablagekapazität  125 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  2 x Zufuhrfach - 250 Blatt
ADF - 50 Blatt
Ausgabefach - 125 Blatt
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. - s/w
Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. - Farbe
Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734)
Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734)
Drucken: bis zu 9 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734)
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0
1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung  MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, MS Windows Server 2003 SP2 oder höher, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.6.8 - macOS 10.15.x
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  19 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  8.9 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  0.8 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenflasche (Schwarz) - bis zu 4500 Seiten
1 x Tintenflasche (Cyan) - bis zu 2800 Seiten
1 x Tintenflasche (Magenta) - bis zu 2800 Seiten
1 x Tintenflasche (Gelb) - bis zu 2800 Seiten
Kompatible Standards  RoHS, UL 60950-1, FCC Part 15 Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42.5 cm
Tiefe  50 cm
Höhe  35 cm
Gewicht  17.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
20,7 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Faxtyp:
Normalpapier
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale:
10.9 cm (4.3")
Farbunterstützung:
Farbe
Anzeigefunktionen:
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac)
Farbe:
Schwarz
Automatisches Duplexing:
Ja
Tintenstrahl-Technologie:
Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration:
800 Düsen (schwarz), 3 x 256 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Tintenpatronenkonfiguration:
4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Mindestgröße der Tintentröpfchen:
3,8 pl
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
5.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
9.5 Sek.
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
2400 x 1200 dpi
Farbtiefe:
24-Bit
Farbtiefe (intern):
48-bit
Kompatibilität:
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit:
33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt:
Bis zu 550 Seiten
Fax über PC:
Ja
Error Correction Mode (ECM):
Ja
Schnellwahl:
200 Rufnummer(n)
Zeitversetztes Senden:
Ja
Funktionen:
Automatische Wahlwiederholung
Max. Vorlagenformat:
A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
50 Blatt
Max. Mediengröße:
A4
Min. Mediengewicht:
64 g/m²
Max. Mediengewicht:
255 g/m²
Unterstützter Medientyp:
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Standardmedienkapazität:
550 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
125 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 , 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
Wi-Fi Direct
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
19 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
8.9 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
0.8 Watt
Breite:
42.5 cm
Tiefe:
50 cm
Höhe:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, epson wlan kopierer, all-in-one-tintenstrahldrucker epson, all in one tintenstrahldrucker, epson, et5800, 5800, ecotank, multifunktionsdrucker, farbe, blatt, c11cj30401, tintenstrahl, 30401, schwarz, original, medien, seiten/min., drucken, 33.6, kbps, wifi(ac, seitenmin, wifiac, seiten, 4in1, 1200, 4500, wlan, multifunction
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 592,07*
€ 637,72*
Frei Haus
ab € 597,90*
€ 644,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 594,09*
€ 644,80*
€ 1,93*
ab € 614,59*
€ 660,57*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 629,46*
€ 676,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,68*
€ 805,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,94*
€ 800,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,07*
€ 791,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,38*
€ 777,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,46*
€ 749,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T06B140
ab € 12,33*
Zubehör
Epson
C13T06B240
ab € 9,84*
Zubehör
Epson
C13T06B340
ab € 10,01*
Zubehör
Epson
C13T06B440
ab € 9,97*
Zubehör
Epson
C12C934591
ab € 16,30*
Zubehör
Epson
CP05OSSECJ30
ab € 264,58*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCJ30
ab € 87,47*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCJ30
ab € 113,41*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCJ30
ab € 120,00*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCJ30
ab € 134,26*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH72
ab € 120,72*
Zubehör
Epson
CP03OSSECJ30
ab € 120,16*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCJ30
ab € 239,85*
Zubehör
Epson
CP04OSSECJ30
ab € 192,09*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCJ30
ab € 179,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.