Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions Elo I-Series 2.0 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 8500T / 2.1 GHz - vPro - RAM 8 GB - SSD 128 GB - UHD Graphics 630 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, B...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions I-Series E693022 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E693022 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E693022 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E693022 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E693022 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Artikel-Nr.:
     2753I-6068901
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E693022
EAN/GTIN:
     0843173109480
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal

Übersicht

Kurzinfo  Elo I-Series 2.0 - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Core i5 8500T / 2.1 GHz - RAM 8 GB - SSD 128 GB - UHD Graphics 630 - GigE, Bluetooth 5.0 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Windows 10 - vPro - Monitor: LED 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.  E693022
Modell  Elo I-Series 2.0
EAN/UPC  0843173109480

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Elo I-Series 2.0 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 8500T 2.1 GHz - 8 GB - 128 GB - LED 54.6 cm (21.5")
Typ  Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung)
Plattform-Technologie  Intel vPro Technology
Lokalisierung  Region: weltweit
Prozessor  1 x Intel Core i5 (8. Gen.) 8500T / 2.1 GHz (3.5 GHz) (6 Kerne)
Cache-Speicher  9 MB
Cache pro Prozessor  9 MB
RAM  8 GB DDR4 SDRAM
Festplatte  1 x SSD 128 GB - SATA - M.2
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Monitor  54.6 cm (21.5") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 - Touchscreen
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 630
Audioausgang  Stereo
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 10
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  52.59 cm x 31.92 cm x 5.26 cm
Gewicht  5.2 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Plattform-Technologie  Intel vPro Technology
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  All-in-One (Komplettlösung)
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Region: weltweit
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (8. Gen.) 8500T / 2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  3.5 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Chipsatz  Intel Q370
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  9 MB
Cache pro Prozessor  9 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  8 GB
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  2666 MHz
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale  2 x 4 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2
Kapazität  1 x 128 GB
Schnittstellen Typ  SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  LED
Touchscreen  Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Diagonalabmessung  54.6 cm (21.5")
Native Auflösung  1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm  Ja
Seitenverhältnis des Bildes  16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel  +89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel  +89 / -89
Reaktionszeit  14 ms
Helligkeit  225 cd/m²
Kontrastverhältnis  1000:1
Monitormerkmale  PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive)
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 630
  
Audioausgang  
Soundmodus  Stereo
Mit Lautsprechern  2 x linker/rechter Kanal
  
Netzwerk  
Wireless LAN unterstützt  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Kopfhörer/Mikrofon
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x USB 3.0
4 x USB - micro-USB
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Kabelabdeckung
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
VESA-Halterung  75 mm, 100 mm
Kennzeichnung  UL, TUV, VCCI, C-Tick, cUL, NOM, CB, CCC, FCC, RCM
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Nennspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  100 Watt
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 10
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
ENERGY STAR-Version  7.1
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  52.59 cm
Tiefe  31.92 cm
Höhe  5.26 cm
Gewicht  5.2 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  62.5 cm
Transporttiefe  19.6 cm
Transporthöhe  43.7 cm
Transportgewicht  7 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,0 kg
Plattform-Technologie:
Intel vPro Technology
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
All-in-One (Komplettlösung)
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Region: weltweit
CPU:
Intel Core i5 (8. Gen.) 8500T / 2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
3.5 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Chipsatz:
Intel Q370
Installierte Größe:
9 MB
Cache pro Prozessor:
9 MB
Installierte Anzahl:
8 GB
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
2666 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
2 x 4 GB
Kapazität:
1 x 128 GB
Schnittstellen Typ:
SATA
Monitortyp:
LED
Touchscreen:
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Diagonalabmessung:
54.6 cm (21.5")
Native Auflösung:
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm:
Ja
Seitenverhältnis des Bildes:
16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel:
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel:
+89 / -89
Reaktionszeit:
14 ms
Helligkeit:
225 cd/m²
Kontrastverhältnis:
1000:1
Monitormerkmale:
PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive)
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 630
Soundmodus:
Stereo
Mit Lautsprechern:
2 x linker/rechter Kanal
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Zubehör im Lieferumfang:
Kabelabdeckung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
VESA-Halterung:
75 mm, 100 mm
Kennzeichnung:
UL, TUV, VCCI, C-Tick, cUL, NOM, CB, CCC, FCC, RCM
Gerätetyp:
Netzteil
Nennspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
100 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 10
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
ENERGY STAR-Version:
7.1
Breite:
52.59 cm
Tiefe:
31.92 cm
Höhe:
5.26 cm
Transportbreite:
62.5 cm
Transporttiefe:
19.6 cm
Transporthöhe:
43.7 cm
Transportgewicht:
7 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Kassensystem, Kassenterminal, POS System, POS-Terminal, Tablet, Tablet PC, TabletPC, Windows Tablet, Windows Tablet-PCs, Windows TabletPCs, Windows Tablets, Workstation, tablet 21", kassen-pc, 1920, 1080, iseries, core, bluetooth, series, full, allinone, 54.6, graphics, e693022, windows, wlan, 8500, 693022, elotouch, komplettlösung, 8500t, vpro, gige, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac, monitor:, 21.5", komplettlsung, 80211abgnac
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.485,41*
€ 1.604,61*
Frei Haus
ab € 1.489,75*
€ 1.604,62*
Frei Haus
ab € 1.497,41*
€ 1.604,77*
€ 1,00*
ab € 1.507,78*
€ 1.622,86*
Frei Haus
ab € 1.550,73*
€ 1.671,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.604,61*
€ 1.909,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,48*
€ 1.887,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.543,01*
€ 1.836,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.515,22*
€ 1.803,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,41*
€ 1.767,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E388675
ab € 8,68*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E350807
ab € 52,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E398278
ab € 55,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514304
ab € 60,41*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,36*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E515260
ab € 95,69*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514881
ab € 361,87*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,53*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,19*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,44*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044162
ab € 53,14*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044356
ab € 43,06*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E045151
ab € 29,89*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,68*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 255,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.