Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E044356 Flachbildschirm-Tischhalterung 55,9 cm (22") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E044356 Flachbildschirm-Tischhalterung 55,9 cm (22") Schwarz Tisch/Bank
Elo Touch Solutions E044356 Flachbildschirm-Tischhalterung 55,9 cm (22") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29368783
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E044356
EAN/GTIN:
     834619004230
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Maximale Bildschirmgröße
22 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
22 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Technische Details
Kompatible Produkte
Elo Touch 22” I-Series
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E391414
ab € 740,67*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E850387
ab € 1.155,39*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E850591
ab € 1.271,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.