Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions I-Series E693022 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions I-Series E693022 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E693022 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E693022 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E693022 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E693022 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76459081
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E693022
EAN/GTIN:
     843173109480
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 630
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1100 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
64 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.5
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x3E92
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
525.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
52.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
319.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
5200 g
Verpackungsbreite
625 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
437 mm
Paketgewicht
7000 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Prozessor Besonderheiten
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2015A
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
ARK Prozessorerkennung
129941
Energie
Netzteilstärke
100 W
Netzteilfrequenz
50-60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Speicherlayout
1 x 8 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-8500T
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der achten Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
6
Prozessor-Cache
9 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Systembus-Rate
8 GT/s
64-Bit Computing
Ja
Thermal Design Power (TDP)
35 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
1.6 GHz
TDP-down konfigurierbar
25 W
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Stepping
U0
Bus Typ
DMI3
Prozessor Codename
Coffee Lake
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI Express Konfigurationen
1x16, 1x8+2x4, 2x8
Prozessor-Code
SR3XD
Tjunction
100 °C
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
64 GB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2666 MHz
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
41.6 GB/s
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Dual
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
225 cd/m²
Reaktionszeit
14 ms
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Leistungen
Produkttyp
All-in-One tablet PC
Motherboard Chipsatz
Intel Q370
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.485,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.604,61*
€ 1.909,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,48*
€ 1.887,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.543,01*
€ 1.836,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.515,22*
€ 1.803,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,41*
€ 1.767,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E388675
ab € 8,68*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E350807
ab € 52,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E398278
ab € 55,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514304
ab € 60,41*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,36*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E515260
ab € 95,69*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514881
ab € 361,87*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,53*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,19*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,44*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044162
ab € 53,14*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044356
ab € 43,06*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E045151
ab € 29,89*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,68*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 255,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.