Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo I-Serie 2.0, 54,6cm (21,5''), Projected Capacitive, Core i5, SSD, Win10 IoT Enterprise, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo I-Serie 2.0, 54,6cm (21,5''), Projected Capacitive, Core i5, SSD, Win10 IoT Enterprise, schwarz
Elo I-Serie 2.0, 54,6cm (21,5''), Projected Capacitive, Core i5, SSD, Win10 IoT Enterprise, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-le22i29
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E693022
EAN/GTIN:
     0843173109480
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Die I-Serie von Elo Touch Solutions macht In-Shop-Werbung interaktiv. Die Systeme verfügen über einen integrierten PC und einen schicken Touchscreen. Dank WLAN und Bluetooth (3G/4G Modul separat erhältlich) binden Sie die kompakten IDS-Systeme in jede Verkaufsumgebung ein und steuern diese bequem über die cloudbasierende EloView Software. So sparen Sie sich eine nachträgliche Verkabelung der Verkaufsräume. Drei verfügbare Größen, 10'', 15'' und 22'', geben Ihnen den nötigen Spielraum für unterschiedlichste Anwendungen im Einzelhandel.Ausgestattet mit einem 1,7 GHz Quadcore Qualcomm Snapdragon oder einem 2,3 GHz starken Intel Core i5 Prozessor, bis zu 4 GB RAM sowie 16 GB Flash-Speicher oder einer 128 GB SSD ist die I-Serie sehr gut aufgestellt auch für rechenintensive Multimediaanwendungen. Durch die integrierte Touch-Einheit binden die Systeme den Kunden aktiv in den Verkaufsprozess mit ein: Ohne Extra-Verkaufsfläche zu benötigen, lassen sich so beispielsweise auch nicht ausgestellte Waren präsentieren. Die integrierte Front HD-Webcam, Stereo-Lautsprecher sowie die Anschlussoption für Barcodescanner, Magnetstreifenleser etc. erweitern den Einsatzbereich der Touch-Systeme um zahlreiche Möglichkeiten interaktiver Kundenansprache.Eigenschaften:Touchcomputer, Projected Capacitive, 54,6 cm (21,5''), 1920x1080 Pixel, Intel Core i5, 3,5GHz, RAM: 8GB, SSD: 128GB, USB (3.0), Bluetooth, Ethernet (10/100/1000Mbit), WLAN (802.11ac), Audio, VESA Mount (100x100 mm, 75x75 mm), 14ms, Helligkeit: 225cd, Blickwinkel: 178/178°(H/V), Kontrast: 1000:1, Win10 IoT EnterpriseInkl. Netzteil, Netzkabel (EU, US), schwarz
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
Displaygröße:
21.5
Auflösung:
1920 x 1080 (16:9)
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
128 GB
Netzteil:
extern
Einbau:
VESA 75
Breite:
525 mm
Höhe:
319 mm
Tiefe:
52 mm
Netzwerkanschlüsse:
1
Gigabit LAN:
1
WLAN:
ja
USB 2.0:
3
Anzahl Grafikports:
1
Grafikanschlüsse:
MicroHDMI
Zertifizierung:
UL | FCC | CCC
Prozessor:
Intel® Core™ i5-6500TE 2.3GHz
CPU-Gruppe:
Intel Core i5
RAM:
8 GB
Betriebstemperatur:
0°C bis 35°C
max. RAM:
32 GB
Betriebssysteme (opt.):
Win 10, IoT
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
USB 3.2 Gen 1:
2
Netzteilleistung:
180 W
Eingangsspannung:
100-240V
Stromanschluss:
Netzstecker
Eingangsspannung Auswahl:
24V
Serielle Schnittstellen:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 1.646,19*
€ 1.735,77*
Frei Haus
ab € 1.647,20*
€ 1.736,82*
Frei Haus
ab € 1.647,21*
€ 1.736,83*
Frei Haus
ab € 1.647,44*
€ 1.737,07*
€ 1,00*
ab € 1.666,17*
€ 1.756,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,77*
€ 2.065,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.720,74*
€ 2.047,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.675,93*
€ 1.994,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.646,19*
€ 1.958,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E388675
ab € 10,85*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 114,45*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E350807
ab € 56,32*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E398278
ab € 62,90*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E809321
ab € 290,59*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514304
ab € 69,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 20,67*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E515260
ab € 103,76*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514881
ab € 390,16*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 40,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 70,18*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044162
ab € 60,98*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044356
ab € 48,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E045151
ab € 33,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 107,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.