Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-SER 2.0 CI5 FULLHD 1920X1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions I-Series E693022 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E693022 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E693022 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E693022 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E693022 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Artikel-Nr.:
     128-CA04331
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E693022
EAN/GTIN:
     0843173109480
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
8GB RAM 128GB SSD 21.5IN W10
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
EN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
HD-Typ:
Full HD
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10
Produktfarbe:
Schwarz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Touchscreen:
Ja
WLAN:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.488,16*
€ 1.599,04*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.494,49*
€ 1.599,05*
Frei Haus
ab € 1.496,54*
€ 1.603,34*
€ 1,00*
ab € 1.503,56*
€ 1.617,24*
Frei Haus
ab € 1.549,93*
€ 1.665,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.599,05*
€ 1.902,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.589,82*
€ 1.891,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,47*
€ 1.842,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,02*
€ 1.808,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.494,49*
€ 1.778,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E388675
ab € 8,66*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E350807
ab € 52,46*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E398278
ab € 55,98*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514304
ab € 60,40*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,38*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E515260
ab € 95,36*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514881
ab € 364,16*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,29*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,33*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044162
ab € 43,45*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044356
ab € 43,19*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E045151
ab € 29,98*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,54*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 254,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.