Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Serie 2.0 - 22" Touchcomputer, kapazitiver 10-Finger Touchscreen, Intel Core i5-8500T-Prozessor, Win10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
I-Serie 2.0 - 22" Touchcomputer, kapazitiver 10-Finger Touchscreen, Intel Core i5-8500T-Prozessor, Win10
I-Serie 2.0 - 22" Touchcomputer, kapazitiver 10-Finger Touchscreen, Intel Core i5-8500T-Prozessor, Win10
I-Serie 2.0 - 22" Touchcomputer, kapazitiver 10-Finger Touchscreen, Intel Core i5-8500T-Prozessor, Win10
Artikel-Nr.:
     306-5661-I22.15
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     E693022
EAN/GTIN:
     0843173109480
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
I-Serie 2.0 - 22" Touchcomputer, kapazitiver 10-Finger Touchscreen, Intel Core i5-8500T-Prozessor, Win10
22" = 55.88cm
Ohne Standfuss, inkl. Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Hohe Rechenleistung gepaart mit den Möglichkeiten einer leistungsstarken Windows-Plattform: Das ist die Elo I-Serie 2.0 für Windows. Ausgelegt für professionelle Anwendungen und mit Tablet-Formfaktor fügt sich diese elegante, langlebige und fest installierte Lösung nahtlos in die Unternehmens- und Sicherheitsinfrastruktur ein.
Die modular aufgebaute I-Serie im 15- oder 22-Zoll-Format leistet überall auf der Welt zuverlässige Dienste: im stationären Handel, am Point-of-Sale, im Selbstservice, in Unternehmen, in der Gastronomie und in vielen weiteren Bereichen. Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.
Vielseitige Möglichkeiten eröffnet Ihnen Elo Edge Connect durch die große Auswahl an Zubehör. Genießen Sie komfortable Anschlussmöglichkeiten für individuelle Lösungen, indem Sie einfach Ihre Peripheriegeräte an den Touchscreen anschließen. Ein weiterer Vorteil: Sie können Ihr Zubehör später ergänzen oder auswechseln, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.



Besonderheiten
- Hohe Rechenleistung
- Leistungsstark
- Modular aufgebaut
- Nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten



Anwendungsbereiche
- Self-Service
- Point-of-Sale
- Konferenzräume
- Industrie-Automation



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 525.9 x 319.2 x 52.6mm
- Gewicht: 5.2kg

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (TouchPro® projizierte Kapazitivsensorik) - 10 Touch
- Prozessor: Intel Core i5-8500T-Prozessor (9MB Smart Cache, bis zu 3.50 GHz durch Intel Turbo Boost Technology 2.0) mit Intel vPro™ -Unterstützung
- Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-Bit
- Chipsatz: Intel Q370 Express
- Grafik: Intel UHD Graphics 630
- BIOS: AMI
- Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB DDR4-SO-DIMM mit 2666 MHz in einem von zwei Steckplätzen (erweiterbar auf maximal 32 GB in zwei Steckplätzen)
- Speicher: 128 GB M.2 SATA SSD 72 TBW
- TPM: 2.0
- Bilddiagonale: 21.5 zoll diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 16:95
- Aktiver Bereich: 475 x 267.8mm
- Auflösung: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Farben: 16.7 Millionen
- Helligkeit: LCD-Panel: 250 cd/m², PCAP: 225 cd/m²
- Reaktionszeit: 14msec
- Kontrastverhältnis: 1000:1
- Blickwinkel: horizontal +/- 89° oder 178° insgesamt, vertikal +/- 89° oder 178° insgesamt

Anschlüsse
- USB-Ports: 1 x USB 3.0, 4 x Micro USB für Elo-Peripheriegeräte
- Ethernet-Port: 1 RJ45-LAN-Anschluss (Gigabit)
- Drahtlosverbindung: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz und 5GHz
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- Audio-Ports: 1 x 3.5mm Line-Ausgangsbuchse

Elektrik
- Stromversorgung: Externer USB-C-Netzteilbaustein, Eingangswechselspannung: 100-240 VAC, Eingangsfrequenz: 50-60 Hz, maximale Ausgangsleistung: 100W
- Stromverbrauch: 77W

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 95%

Zertifizierungen und Konformitätserklärungen
- UL / cUL, FCC, TÜV, CE, CB, Mexiko NOM, C-Tick / RCM, VCCI, Argentinien S-Mark, CCC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.488,16*
€ 1.606,91*
Frei Haus
ab € 1.486,07*
€ 1.606,92*
€ 1,00*
ab € 1.509,24*
€ 1.624,94*
Frei Haus
ab € 1.557,53*
€ 1.672,56*
Lager 306
Frei Haus
ab € 1.556,24*
€ 1.674,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.674,24*
€ 1.992,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.658,76*
€ 1.973,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.593,15*
€ 1.895,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,28*
€ 1.869,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.556,24*
€ 1.851,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E388675
ab € 8,63*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E350807
ab € 52,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E398278
ab € 55,89*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514304
ab € 60,31*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,37*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E515260
ab € 95,27*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514881
ab € 364,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,35*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 105,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,43*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044162
ab € 53,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044356
ab € 43,33*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E045151
ab € 29,95*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,01*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 256,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.