Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECHly HDMI HDbitT Extender with IR 3D over Cat.6 cable up to 120m - Sender und Empfänger - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDbitT - über CAT 6 - bis zu 120 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5802492
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-EXTIP-383V
EAN/GTIN:
     8054529025541
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager

Übersicht

Kurzinfo  TECHly HDMI HDbitT Extender with IR 3D over Cat.6 cable up to 120m - Sender und Empfänger - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDbitT - über CAT 6 - bis zu 120 m
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  IDATA EXTIP-383V
EAN/UPC  8054529025541

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TECHly HDMI HDbitT Extender with IR 3D over Cat.6 cable up to 120m - Sender und Empfänger - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDbitT
Gerätetyp  Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Formfaktor  Extern
Data Link Protocol  HDbitT
Übertragungsmedium  CAT 6
Maximaler Übertragungsbereich  120 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.68 cm x 9.4 cm x 2.37 cm
Gewicht  674 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Formfaktor  Extern
Farbe  Schwarz
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  HDbitT
Max Auflösung  1080p @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich  120 m
Leistungsmerkmale  HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, High-Definition Digital bit Transmission Technology (HDBitT)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x HDMI (Ausgang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich
1 x IrDA (Ausgang) - mini jack weiblich
1 x HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich
1 x IrDA (Eingang) - mini jack weiblich
1 x HDbitT - RJ-45
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  IR-Empfängerkabel, IR-Senderkabel
Kennzeichnung  FCC, WEEE
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Installierte Anzahl  2
Leistungsaufnahme im Betrieb  3 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.68 cm
Tiefe  9.4 cm
Höhe  2.37 cm
Gewicht  674 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Formfaktor:
Extern
Farbe:
Schwarz
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
HDbitT
Max Auflösung:
1080p @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich:
120 m
Mitgeliefertes Zubehör:
IR-Empfängerkabel, IR-Senderkabel
Kennzeichnung:
FCC, WEEE
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl:
2
Leistungsaufnahme im Betrieb:
3 Watt
Breite:
9.68 cm
Tiefe:
9.4 cm
Höhe:
2.37 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sender, VGA Extender, techly vga extender, vga extender, geöffnet, idataextip383v, techly, 1920, 1080, sender, empfnger, idataextip383v., typ:, avsender, empfänger, maximale, auflösung:, pixel, unterstütze, kabeltypen:, arbeitsspannung:, eingangsstrom:, stromverbrauch, max.):, empfängerdimensionen, transmitterabmessungen, bxtxh):, hdbitt, auflsung, untersttze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,10*
€ 55,92*
€ 6,78*
ab € 88,45*
€ 112,28*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,44*
€ 114,57*
€ 4,90*
ab € 93,07*
€ 117,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.