Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L2710DN - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (MFCL2710DNG1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-496625
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL2710DNG1
EAN/GTIN:
     4977766782906
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  Brother MFC-L2710DN - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  MFCL2710DNG1
Modell  MFC-L2710DN
EAN/UPC  4977766782906

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother MFC-L2710DN - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Super G3 - Normalpapier
Lokalisierung  Österreich, Deutschland
Drucktechnologie  Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)  15000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  2000 Seiten
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Kopierauflösungsklasse  Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 30 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung  Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckauflösung Klasse  Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem  MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen  203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Scannen  1200 x 1200 dpi
Originalgröße  Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Mediengröße  76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier
Standardmedienkapazität  250 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität  1 Blatt
Ausgabeablagekapazität  120 Blatt
Automatisches Duplexing  Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen
Stromversorgung  Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  41 cm x 39.85 cm x 31.85 cm
Gewicht  11.8 kg
Umweltschutzstandards  Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)  15000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  2000 Seiten
Display  2 Zeilen x 16 Zeichen
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen
Lokalisierung  Österreich, Deutschland
  
Speicher  
Standardspeicher  64 MB
  
Kopieren  
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Kopierauflösungsklasse  Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  99
Kopierfunktionen  Sort
  
Drucken  
Max. Druckauflösung  Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckauflösung Klasse  Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 30 Seiten/Min.
Bildverbesserungstechnologie  Brother HQ1200
Automatisches Duplexing  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  8.5 Sek.
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Optische Auflösung  1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung  19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe  8-bit
Farbtiefe  24-Bit
Farbtiefe (intern)  30-bit
Scanauflösung Details  1200 x 1200 dpi - Flachbett
600 x 600 dpi - ADF
  
Faxgerät  
Kompatibilität  Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem  MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen  203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Kapazität Empfangsspeicher  Bis zu 400 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher  Bis zu 400 Seiten
Fax über PC  Ja
  
Faxfunktionen  
Error Correction Mode (ECM)  Ja
One-Touch Wählen  8 Rufnummer(n)
Schnellwahl  200 Rufnummer(n)
Rundsenden  258 Rufnummern
Funktionen  Faxweiterleitung, Gruppenwahl, Dual Access
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Min. Mediengröße  76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  60 g/m²
Max. Mediengewicht  230 g/m²
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Unterstützte Umschlagformate  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität  250 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität  1 Blatt
Ausgabeablagekapazität  120 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 250 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²
ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m²
Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m²
Ausgabefach - 120 Blatt
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w
Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (Letter A) - s/w
Drucken: bis zu 15 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex
Drucken: bis zu 15 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex
Scannen: bis zu 22.5 ipm - s/w
Scannen: bis zu 7.5 ipm - Farbe
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  SSL, TLS, ARP
Betriebssystemunterstützung  Linux, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 25,40cm (10") S mode
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, Nuance PaperPort 14 SE
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  440 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  42 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  6.2 Watt
  
Verschiedenes  
Ausgabezeit erste Kopie s/w  10 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19752
1 x Trommel (Schwarz) - bis zu 12000 Seiten - Brother DR2400
  
Umweltschutzstandards  
Kompatibel mit Blauem Engel  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  41 cm
Tiefe  39.85 cm
Höhe  31.85 cm
Gewicht  11.8 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  58 cm
Transporttiefe  51.7 cm
Transporthöhe  43.4 cm
Transportgewicht  14.7 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  30 dBA (Leerlauf) / 48 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
14,5 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Faxtyp:
Normalpapier
Drucktechnologie:
Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.):
15000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
2000 Seiten
Display:
2 Zeilen x 16 Zeichen
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN
AirPrint-fähig:
Ja
Büromaschinen-Merkmale:
Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen
Lokalisierung:
Österreich, Deutschland
Standardspeicher:
64 MB
Max. Kopierauflösung:
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Kopierauflösungsklasse:
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
99
Kopierfunktionen:
Sort
Max. Druckauflösung:
Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckauflösung Klasse:
Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 30 Seiten/Min.
Bildverbesserungstechnologie:
Brother HQ1200
Automatisches Duplexing:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
8.5 Sek.
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung:
19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe:
8-bit
Farbtiefe:
24-Bit
Farbtiefe (intern):
30-bit
Scanauflösung Details:
1200 x 1200 dpi - Flachbett , 600 x 600 dpi - ADF
Kompatibilität:
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit:
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem:
MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen:
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Kapazität Empfangsspeicher:
Bis zu 400 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher:
Bis zu 400 Seiten
Fax über PC:
Ja
Error Correction Mode (ECM):
Ja
One-Touch Wählen:
8 Rufnummer(n)
Schnellwahl:
200 Rufnummer(n)
Rundsenden:
258 Rufnummern
Funktionen:
Faxweiterleitung, Gruppenwahl, Dual Access
Max. Vorlagenformat:
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
50 Blatt
Min. Mediengröße:
76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
60 g/m²
Max. Mediengewicht:
230 g/m²
Standardmedienkapazität:
250 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität:
1 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
120 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B , 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
SSL, TLS, ARP
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme, Nuance PaperPort 14 SE
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
440 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
42 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
6.2 Watt
Ausgabezeit erste Kopie s/w:
10 Sek.
Kompatibel mit Blauem Engel:
Ja
Breite:
41 cm
Tiefe:
39.85 cm
Höhe:
31.85 cm
Transportbreite:
58 cm
Transporttiefe:
51.7 cm
Transporthöhe:
43.4 cm
Transportgewicht:
14.7 kg
Geräuschpegel:
30 dBA (Leerlauf) / 48 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, brother laserdrucker, all in one tintenstrahldrucker, farbdrucker laser, brother, 2710, mfcl2710dn, l2710dn, multifunktionsdrucker, laser, mfcl2710dng1, legal, original, a4/legal, medien, seiten/min., drucken, blatt, 33.6, kbps, a4legal, seitenmin, seiten, 4in1, multifunktionsgerät, multifunktionscenter, 2400, drucker, scanner, kopierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,54*
€ 468,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,05*
€ 467,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,46*
€ 453,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,51*
€ 413,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.