Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS9550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (297 x 420 mm) (2988C006)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PIXMA TS9550 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Schwarz
Canon PIXMA TS9550 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Schwarz
Canon PIXMA TS9550 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Schwarz Bild 2
Canon PIXMA TS9550 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Schwarz Bild 3
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     2753I-4382658
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2988C006
EAN/GTIN:
     4549292117608
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  Canon PIXMA TS9550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 356 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 15 ipm (Drucken) - 200 Blatt - USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n) - Schwarz
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  2988C006
Modell  PIXMA TS9550
EAN/UPC  4549292117608

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon PIXMA TS9550 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 5 Farben
Max. Kopiergeschwindigkeit  6.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung  4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen  2400 x 4800 dpi
Bildschirm  10.8 cm (4.3")
Originalgröße  216 x 356 mm (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  20 Blatt
Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A3 (297 x 420 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, bedruckbare CD-/DVD-/BD-Disk, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, Kunstpapier
Standardmedienkapazität  200 Blatt
Automatisches Duplexing  Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  46.8 cm x 36.6 cm x 19.3 cm
Gewicht  9.7 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale  10.8 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung  Farbe
Anzeigefunktionen  Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Farbe  Schwarz
  
Speicher  
Flash-Speicher-Typ  SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  6.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  99
Kopierfunktionen  2 auf 1, 10,20cm (4") 1, Seitenanpassung, ID Card Copy, Frame Erase Copy, CD/DVD-Etikettenkopie, randloses Kopieren
  
Drucken  
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung  4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration  5 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black
Farbe  5 Farben
Tintentyp  Canon ChromaLife100
Automatisches Duplexing  Ja
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Optische Auflösung  2400 x 4800 dpi
Graustufen Tiefe  8-bit
Farbtiefe  8-Bit
Farbtiefe (intern)  16-bit
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  216 x 356 mm
Unterstützte Originalgrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  20 Blatt
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  64 g/m²
Max. Mediengewicht  300 g/m²
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, bedruckbare CD-/DVD-/BD-Disk, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, Kunstpapier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 100 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm, 300 x 300 mm, 175 x 250 mm, 89 x 89 mm
Unterstützte Umschlagformate  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Formate für randlose Fotos  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, 100 x 100 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm, 130 x 130 mm, 300 x 300 mm, 175 x 250 mm, 89 x 89 mm
Standardmedienkapazität  200 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 55 x 89 mm - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 64 g/m² - 300 g/m²
Papierkassette - 100 Blatt Größe: 148 x 216 mm - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m²
CD-/DVD-/BD-Einschub
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 15 ipm - s/w
Drucken: bis zu 10 ipm - Farbe
Drucken: 21 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto
Kopieren: bis zu 6.5 ipm - Farbe
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung  MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11, macOS 10.12 - macOS 10.13
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX, MP Driver including Scanning Utility
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  2 Watt
  
Verschiedenes  
Spezifikationen für den Direktdruck  PictBridge
Ausgabezeit erste Kopie Farbe  19 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz)
1 x Tintenbehälter (Schwarz)
1 x Tintenbehälter (Cyan)
1 x Tintenbehälter (Magenta)
1 x Tintenbehälter (Gelb)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  46.8 cm
Tiefe  36.6 cm
Höhe  19.3 cm
Gewicht  9.7 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  49.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,1 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale:
10.8 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung:
Farbe
Anzeigefunktionen:
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig:
Ja
Büromaschinen-Merkmale:
PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Farbe:
Schwarz
Flash-Speicher-Typ:
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Max. Kopiergeschwindigkeit:
6.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
99
Tintenstrahl-Technologie:
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung:
4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration:
5 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black
Tintentyp:
Canon ChromaLife100
Automatisches Duplexing:
Ja
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
2400 x 4800 dpi
Graustufen Tiefe:
8-bit
Farbtiefe:
8-Bit
Farbtiefe (intern):
16-bit
Max. Vorlagenformat:
216 x 356 mm
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
20 Blatt
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
64 g/m²
Max. Mediengewicht:
300 g/m²
Unterstützte Umschlagformate:
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Standardmedienkapazität:
200 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
2 Watt
Spezifikationen für den Direktdruck:
PictBridge
Ausgabezeit erste Kopie Farbe:
19 Sek.
Breite:
46.8 cm
Tiefe:
36.6 cm
Höhe:
19.3 cm
Geräuschpegel:
49.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, all-in-one-tintenstrahldrucker wlan a3, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker, canon, 9550, pixma, ts9550, schwarz, multifunktionsdrucker, 2988, tintenstrahl, 2988c006, drucken, bluetooth, farbe, original, medien, blatt, wifi(n, wifin, scanner, kopierer, wlan, 3in1, 4800, 1200, tintenstrahlmultifunktionsdrucker, duplex, 2988c006a
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 201,56*
€ 228,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 203,62*
€ 231,48*
€ 4,50*
ab € 203,19*
€ 231,65*
€ 1,95*
ab € 209,06*
€ 236,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 203,20*
€ 239,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,75*
€ 285,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0515C106AA
ab € 59,21*
Ähnlich
Canon
2984C009
ab € 90,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.