Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-T3100 - 610 mm (24") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle A1 (61,0 cm) - 2400 x 1200 dpi - Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB3.0 (C11CF11302A0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)
Epson SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)
Epson SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)
Epson SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)
Artikel-Nr.:
     2753I-4380083
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CF11302A0
EAN/GTIN:
     8715946662442
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Großformatdrucker
Plotter
Farblaserfolie

Übersicht

Kurzinfo  Epson SureColor SC-T3100 - 610 mm (24") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle A1 (61,0 cm) - 2400 x 1200 dpi - Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0
Gruppe  Drucker
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C11CF11302A0
Modell  SureColor SC-T3100
EAN/UPC  8715946662442

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson SureColor SC-T3100 - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp  610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht  38 kg
Tintenstrahl-Technologie  Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Max. Mediengröße  Rolle A1 (61,0 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)  610 mm
Max. Auflösung (S/W)  2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)  2400 x 1200 dpi
Schnittstelle  Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0
AirPrint-fähig  Ja
Größe des Voranzeige-Displays  10.9 cm (4.3")
RAM Installiert (Max.)  1 GB
Druckersprache  HP RTL, EPSON ESC/P, HP GL/2
Medientyp  Normalpapier
Netzwerk  Druckserver
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen  Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Windows 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  97 cm x 69.6 cm x 91.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
  
Drucker  
Tintenstrahl-Technologie  Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration  800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Mindestgröße der Tintentröpfchen  4 pl
Tintenpatronenkonfiguration  4 einzelne Tintenbehälter
Tintentyp  Epson UltraChrome XD2 Ink
Eingebaute Geräte  Touchscreen, Schneideeinrichtung
Größe des Voranzeige-Displays  10.9 cm (4.3")
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (S/W)  2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)  2400 x 1200 dpi
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  34 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  34 Sek.
Druckersprache  HP RTL, EPSON ESC/P, HP GL/2
Auto-Cutter  Ja
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  1 GB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Normalpapier
Max. Mediengröße  Rolle A1 (61,0 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)  610 mm
Mediengrößen  A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), B4 (250 x 353 mm), B3 (353 x 500 mm), B2 (500 x 707 mm), B1 (707 x 1000 mm), Rolle (43,2 cm), Rolle A1 (61,0 cm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Zulässige Medienstärke  0.05 mm - 0.27 mm
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - Rolle A1 (61,0 cm)
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Wi-Fi Direct
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 3.0
1 x Gigabit-LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Stecker, Standfuß
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenpatrone (Schwarz)
1 x Tintenpatrone (Cyan)
1 x Tintenpatrone (Magenta)
1 x Tintenpatrone (Gelb)
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz  50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  28 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  8 Watt
Energierverbrauch Sleep  0.2 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Windows 10
  
Umgebungsbedingungen  
Schallemission (Standby)  32 dBA
Schallemission (Betrieb)  49 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  97 cm
Tiefe  69.6 cm
Höhe  91.3 cm
Gewicht  38 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
66,0 kg
Druckertyp:
610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Tintenstrahl-Technologie:
Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration:
800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Mindestgröße der Tintentröpfchen:
4 pl
Tintenpatronenkonfiguration:
4 einzelne Tintenbehälter
Tintentyp:
Epson UltraChrome XD2 Ink
Eingebaute Geräte:
Touchscreen, Schneideeinrichtung
Größe des Voranzeige-Displays:
10.9 cm (4.3")
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe):
2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W):
2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe):
2400 x 1200 dpi
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
34 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
34 Sek.
Druckersprache:
HP RTL, EPSON ESC/P, HP GL/2
Auto-Cutter:
Ja
RAM Installiert (Max.):
1 GB
Medientyp:
Normalpapier
Max. Mediengröße:
Rolle A1 (61,0 cm)
Max. Mediengröße (angepasst):
610 mm
Zulässige Medienstärke:
0.05 mm - 0.27 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle A1 (61,0 cm)
Netzwerk:
Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
Wi-Fi Direct
Verbindungen:
1 x USB 3.0 , 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Zubehör im Lieferumfang:
Stecker, Standfuß
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
28 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
8 Watt
Energierverbrauch Sleep:
0.2 Watt
Schallemission (Standby):
32 dBA
Schallemission (Betrieb):
49 dBA
Breite:
97 cm
Tiefe:
69.6 cm
Höhe:
91.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A1, großformatdrucker epson, farblaserfolie, epson, 2400, sct3100, 1200, 3100, t3100, surecolor, c11cf11302a0, 11302, großformatdrucker, farbe, groformatdrucker, tintenstrahl, rolle, gigabit, wifi(n, cutter, wifin, wlan, tintengroßformatdrucker, zoll, standfuß, spausdintuvas, large, format, spausdintuvai
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.004,59*
€ 1.087,65*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.105,69*
€ 1.200,54*
Frei Haus
ab € 1.146,87*
€ 1.241,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.327,99*
€ 1.445,06*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.377,365*
€ 1.489,745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,65*
€ 1.294,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,19*
€ 1.290,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,08*
€ 1.267,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,79*
€ 1.238,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,59*
€ 1.195,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP45OSSECF11
ab € 386,45*
Zubehör
Epson
CP4EOSSECF11
ab € 143,96*
Zubehör
Epson
CP5EOSSECF11
ab € 191,34*
Zubehör
Epson
CP05OSSECF11
ab € 479,95*
Zubehör
Epson
C13S045277
ab € 13,09*
Zubehör
Epson
C13S045278
ab € 13,45*
Zubehör
Epson
C13S045282
ab € 21,79*
Zubehör
Epson
C13S045272
ab € 12,15*
Zubehör
Epson
C13S045273
ab € 12,47*
Zubehör
Epson
C12C936361
ab € 26,96*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,86*
Zubehör
Epson
C13S045284
ab € 24,03*
Zubehör
Epson
CP04OSSECF11
ab € 359,40*
Zubehör
Epson
CP03OSSECF11
ab € 240,55*
Zubehör
Epson
C13S041385
ab € 55,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.