Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - USB-Kabel - USB (M) bis USB-C (M) - USB2.0 - 3 A - 1,0m - Schwarz (45735)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 45735 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Goobay 45735 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Goobay 45735 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Goobay 45735 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Goobay 45735 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Goobay 45735 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-3709184
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     45735
EAN/GTIN:
     4040849457357
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
goobay usb kabel usb 2.0 usb c usb ...

Übersicht

Kurzinfo  goobay - USB-Kabel - USB (M) bis USB-C (M) - USB 2.0 - 3 A - 1 m - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  45735
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849457357

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay USB Typ-C-Kabel - 1 m
Typ  USB Typ-C-Kabel
Besonderheiten  Synchronisieren und Laden, Poly-Beutel Verpackung
Länge  1 m
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  USB-C - männlich
Bewertete Stromstärke  3 A
Produktzertifizierungen  USB / USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB Typ-C-Kabel
Bewertete Stromstärke  3 A
Besonderheiten  Synchronisieren und Laden, Poly-Beutel Verpackung
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  USB-C - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
USB Typ-C-Kabel
Bewertete Stromstärke:
3 A
Besonderheiten:
Synchronisieren und Laden, Poly-Beutel Verpackung
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
USB-C - männlich
Kennzeichnung:
USB / USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, 45735, usbc, schwarz, goobay, wentronic, usbkabel, kabel, lade, synchronisationskabel, sync, ladekabel, geräte, anschluss, geeignet, gerte
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,64*
€ 2,56*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 3,00*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 4,04*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,73*
€ 12,54*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,63*
€ 16,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49295
ab € 2,38*
Zubehör
Goobay
49301
ab € 2,24*
Zubehör
Goobay
61717
ab € 6,67*
Zubehör
Goobay
66316
ab € 1,91*
Zubehör
Goobay
61716
ab € 13,12*
Zubehör
Wentronic
49252
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.