Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Sync & Charge USB-C Kabel, USB4 Gen 3x2, 240 W, 0,7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Sync & Charge USB-C Kabel, USB4 Gen 3x2, 240 W, 0,7 m
Goobay Sync & Charge USB-C Kabel, USB4 Gen 3x2, 240 W, 0,7 m
Goobay Sync & Charge USB-C Kabel, USB4 Gen 3x2, 240 W, 0,7 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110501379
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61716
EAN/GTIN:
     4040849617164
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB-C-Stecker > USB-C-Stecker Das USB-C-Datenkabel sorgt für die ultraschnelle Übertragung von großen Dateien wie Musik, Videos, Filme oder Fernsehserien und gestochen scharfe Bilder mit bis zu 8K @ 60 Hz. Damit ist es die ideale Wahl für Gamer, Filmliebhaber und im Home-Entertainment-Bereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.7 m
USB-Version
USB4 Gen 3x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30/34/24
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Kabeltyp
Rundkabel
Energie
Eingangsstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45735
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.