Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flexkanal - Kabelschutz (liegend) - Grau (00020595)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-366129
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020595
EAN/GTIN:
     4007249205957
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Übersicht

Kurzinfo  Hama Flexkanal - Kabelschutz (liegend) - Grau
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00020595
Modell  Flexkanal
EAN/UPC  4007249205957

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Flexkanal - Kabelschutz (liegend)
Produkttyp  Kabelschutz (liegend)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3 cm
Länge  1.8 m
Produktmaterial  PVC

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelschutz (liegend)
Produktmaterial  PVC
Breite  3 cm
Länge  1.8 m
Farbe  Grau

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produkttyp:
Kabelschutz (liegend)
Produktmaterial:
PVC
Breite:
3 cm
Länge:
1.8 m
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, fussbodenkanal grau hama, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, hama, 00020595, flexkanal, grau, kabelschutz, kabel, beskytter, kabelbrücke, "flexkanal", breite:, länge:, kabelkanal, sicheren, verlegen, leitungen, stück, cablecanal, pvckabelkanal, liegend, kabelbrcke, breite, lnge, stck, 180310, länge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 11,11*
€ 16,18*
€ 5,50*
ab € 14,98*
€ 22,28*
€ 4,00*
ab € 11,66*
€ 22,28*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 22,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,18*
€ 44,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,20*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,63*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,28*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,36*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,65*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,30*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,80*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,00*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,91*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,07*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,11*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.