Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama PVC-Kabelkanal Flexkanal, 180/3/1,0 cm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00020595
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020595
EAN/GTIN:
     4007249205957
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lassen sich individuell auf Ihre raumlichen Gegebenheiten anpassen. - Kabelkanal zum sicheren Verlegen und zum Schutz vor Beschadigungen von Kabeln und Leitungen- extra flexibel durch hochelastisches PVC-Material - auf jede beliebige Lange zuschneidbar - besonders geeignet zum Verlegen am Boden - verhindert Stolperfallen durch lose liegende Kabel - leicht zu befestigen durch mitgeliefertes doppelseitiges Klebeband - fur Kabel bis 10 mm Durchmesser Lieferumfang: - 1 PVC-Kabelkanal Flexkanal
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
374.8 g
Hohe:
31 cm
Lange:
30 cm
Breite:
4 cm
Breite x Lange:
3 x 180 cm
Farbton:
Grau
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tiefe:
1 cm
Farbe:
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,20*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,63*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,21*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,36*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,68*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,80*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,00*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,96*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,07*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,11*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.