Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kabelkanal PVC Grau flexibel (L x B x H) 1800 x 30 x 10 mm 1 St. 00020595


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1578128-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020595
EAN/GTIN:
     4007249205957
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Hama Kabelkanal PVC Grau flexibel (L x B x H) 1800 x 30 x 10 mm 1 St. 00020595

Hama PVC-Kabelkanal "Flexkanal", 180/3/1,0 cm, Silber

Kabelkanal zum sicheren Verlegen und zum Schutz vor Beschädigungen von Kabel und Leitungen
extra flexibel durch hochelastisches PVC-Material
auf jede beliebige Länge zuschneidbar
besonders geeignet zum Verlegen am Boden
verhindert Stolperfallen durch lose liegende Kabel
leicht zu befestigen durch mitgeliefertes doppelseitiges Klebeband
3 getrennte Kammern für mehr Ordnung
für Kabel bis 10-mm-Durchmesser

Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfänger. Die schnelle und einfache Möglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schützen, sind Kabelkänale. Sie lassen sich individuell auf Ihre räumlichen Gegebenheiten anpassen.

Technische Daten:
Bauform (Profile): Halbrund · Bündel-Ø (max.) (Details): 10 mm · Büro Kabelbündelungs-Besonderheiten: flexibel · Herstellerfarbe: Grau · Material: PVC · Montageart: Selbstklebend · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 1800 mm

Lieferumfang:
1 PVC-Kabelkanal "Flexkanal"

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1800 x 30 x 10 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
1800 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Hama
Farbe:
grau
Bauform (Profile):
Halbrund
Material:
PVC
Büro Kabelbündelungs-Besonderheiten:
flexibel
Montageart:
Selbstklebend
Bündel-Ø (max.) (Details):
10 mm
Produkt-Art:
Kabelkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 11,11*
€ 16,18*
€ 5,50*
ab € 14,98*
€ 22,28*
€ 4,00*
ab € 11,66*
€ 22,28*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 22,91*
€ 3,50*
ab € 32,18*
€ 44,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,20*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,63*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,28*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,36*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,65*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,80*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,00*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,91*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,07*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,11*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.