Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS-164 - Video-/Audio-Splitter - 4 Anschlüsse (VS164)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-341082
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS164
EAN/GTIN:
     4710423773325
Suchbegriffe:
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

Übersicht

Kurzinfo  ATEN VS-164 - Video-/Audio-Splitter - 4 Anschlüsse
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  ATEN Technology
Hersteller Art. Nr.  VS-164
Modell  VS-164
EAN/UPC  

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  ATEN VS-164 - Video-/Audio-Splitter - 4 Anschlüsse
Gerätetyp  Video-/Audio-Splitter
Formfaktor  Extern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  21 cm x 8.8 cm x 5.6 cm
Gewicht  0.72 kg
Anz. Anschlüsse  4

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Video-/Audio-Splitter
Art  Extern
Breite  21 cm
Tiefe  8.8 cm
Höhe  5.6 cm
Gewicht  0.72 kg
  
Netzwerk  
Anz. Anschlüsse  4
Anschlusstechnik  Verkabelt
  
KVM  
Max Auflösung  1600 x 1200
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  4 x Display / Video - DVI-Analog/Digital - Kombinierter 29 PIN DVI
4 x Audio - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Verbindungen  1 x Display / Video - DVI-Analog/Digital - Kombinierter 29 PIN DVI
1 x Audio - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Video-/Audio-Splitter
Art:
Extern
Breite:
21 cm
Tiefe:
8.8 cm
Höhe:
5.6 cm
Anz. Anschlüsse:
4
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Max Auflösung:
1600 x 1200
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: dvi splitter 4 fach, dvi splitter, aten dvi splitter, aten, vs164, videoaudiosplitter, video/audiosplitter, video, audio, splitter, desktop, 4fach, vs164atg, videosplitter, fach, anschlüsse, port, monitorverteiler, anschlsse, audiosplitter, monitor, verteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,77*
€ 114,31*
Frei Haus
ab € 92,25*
€ 118,21*
Frei Haus
ab € 97,05*
€ 123,92*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,37*
€ 133,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 104,47*
€ 133,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,53*
Zubehör
Aten
VS92A-AT-G
ab € 18,12*
Zubehör
Aten
VS98A-AT-G
ab € 45,03*
Zubehör
Aten
UC10KM-AT
ab € 7,72*
Zubehör
Aten
VE800
ab € 91,95*
Zubehör
Aten
VS491
ab € 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.