Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-325106 Herst.-Nr.: AH0001 EAN/GTIN: 4260113560075 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | M-CAB - Videoanschluß - Dual Link - HDMI, 19-polig (W) - DVI-D (M) - Schwarz | Gruppe | Kabel | Hersteller | M-CAB | Hersteller Art. Nr. | 7100028 | Modell | M-CAB | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | M-CAB Videoanschluß | Kabel | Videoanschluß | TMDS-Links | Dual Link | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - weiblich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Videoanschluß | TMDS-Links | Dual Link | Farbe | Schwarz | | | Kabel | | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - weiblich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabeltyp: | Videoanschluß | TMDS-Links: | Dual Link | Farbe: | Schwarz | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - weiblich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Kennzeichnung: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, logilink adapter dvi, adapter hdmi, adapter dvi dvi, logilink, ah0001, 0001, hdmi, adapter, dvid, buchse, stecker, hdmidvid, female, male, gold, videoanschluß, dieser, kompaktadapter, ermöglicht, betrieb, endgeräten, peripherien, anschluss, plasma, fernseher, beamer, oder, monitoren., überträgt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,77* | € 3,29* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,60* | € 4,13* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,18* | € 15,81* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,13* | € 23,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|