Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack LogiLink AH0001 HDMI / DVI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x DVI-Stecker 24+1pol.] Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024230
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AH0001
EAN/GTIN:
     4260113560075
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
Adapter HDMI
3er Pack LogiLink AH0001 HDMI / DVI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x DVI-Stecker 24+1pol.] Schwarz

Adaptiert einen DVI-D (24+1pol) Stecker auf einen HDMI-Stecker
Machen Sie aus Ihrem DVI-D Kabel ein HDMI-Kabel
Goldbeschichtete Kontakte sorgen für eine verlustfreie Übertragung

Machen Sie aus Ihrem DVI Kabel ein HDMI Kabel und verbinden SieHDMI-Geräte mit DVI-Geräte ohne Verluste und in höchster Übertragungsqualität. Stecken Sie den HDMI auf DVI-D Adapter ganz einfach auf Ihr DVI-D Buchse, somit können Sie dann perfekt einenHDMI Eingang mit einer Leitung verbinden.

DVI Befestigung mit Rändelschrauben
DVI Belegung: Dual Link (24+1)
Vergossene Kunststoffhaube
Unterstützt HDTV und HD ready

Kabel-Art: TV, Monitor Adapter
Anschluss-Typ: HDMI + DVI
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: HDMI-Buchse
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: DVI-Stecker 24+1pol.
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: TV, Monitor
Ausführung: Adapter
Kabel-Version: HDMI-High Speed + DVI-D Dual Link
Halogenfrei: Nein
Farbe: schwarz
Signal-Flussrichtung: unidirektional
Produkt-Art: TV, Monitor Adapter
Hersteller-Nr.: AH0001
EAN: 4260113560075
Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Stahl
Oberfläche Gehäuse: unbeschichtet

Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, logilink adapter dvi, adapter hdmi, adapter dvi dvi, 4260113560075, LogiLink, AH0001, HDMI auf DVI-D, HDMI auf DVI 24+1, HDMI auf DVI25
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 3,29*
1 Tag
2965
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 4,13*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,18*
€ 15,81*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,13*
€ 23,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,72667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
AH0002
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.