Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AH0001 HDMI / DVI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x DVI-Stecker 24+1pol.] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-990466-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AH0001
EAN/GTIN:
     4260113560075
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
Adapter HDMI
LogiLink AH0001 HDMI / DVI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x DVI-Stecker 24+1pol.] Schwarz

HDMI auf DVI Adapter

Adaptiert einen DVI-D (24+1pol) Stecker auf einen HDMI-Stecker
Machen Sie aus Ihrem DVI-D Kabel ein HDMI-Kabel
Goldbeschichtete Kontakte sorgen für eine verlustfreie Übertragung

Machen Sie aus Ihrem DVI Kabel ein HDMI Kabel und verbinden Sie HDMI-Geräte mit DVI-Geräte ohne Verluste und in höchster Übertragungsqualität. Stecken Sie den HDMI auf DVI-D Adapter ganz einfach auf Ihr DVI-D Buchse, somit können Sie dann perfekt einen HDMI Eingang mit einer Leitung verbinden.

Ausstattung:
DVI Befestigung mit Rändelschrauben
DVI Belegung: Dual Link (24+1)
Vergossene Kunststoffhaube
Unterstützt HDTV und HD ready

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI,DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Stecker 24+1pol. · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Version: HDMI High Speed,DVI-D Dual Link · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
Bei dem HDMI-Anschluss handelt es sich um eine HDMI-Buchse. Stecken Sie hier den DVI-Stecker einfach in die Buchse um den Adapter verwenden zu können.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Stecker 24+1pol.
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI High Speed | DVI-D Dual Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI | DVI
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, adapter hdmi, 04260113560075, 4260113560075, LogiLink, AH0001, HDMI auf DVI-D
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 1,01*
€ 1,55*
1
€ 5,00*
ab € 1,02*
€ 1,56*
1
€ 8,50*
ab € 1,13*
€ 1,72*
1
€ 6,78*
ab € 1,15*
€ 1,75*
Lager 102
2734
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
AH0002
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.