Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-321213 Herst.-Nr.: S0841400 EAN/GTIN: 3501170841402 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DYMO Rhino 5200 Hard Case Kit - Beschriftungsgerät - S/W - Rolle (1,9 cm) | Gruppe | Drucker | Hersteller | Esselte Group | Hersteller Art. Nr. | S0841400 | EAN/UPC | 3501170841402 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DYMO Rhino 5200 Hard Case Kit - Beschriftungsgerät - S/W | Druckertyp | Beschriftungsgerät - einfarbig | Formfaktor | Tragbar | Gewicht | 0.9 kg | Max. Mediengröße (Standard) | Rolle (1,9 cm) | Max. Mediengröße (angepasst) | 19 mm | Barcodes | Code 39, Code 128 | Medientyp | Polyolefin-Schrumpfschläuche, flexibles Nylonband, permanentes selbstklebendes Vinylband, permanentes Polyesterklebeband, nicht klebendes Etikett | Schriftgrößen | 7 Größen | Schriftschnitt undamp; Effekte | 6 Stile | Batterie | Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1 | Ausführliche Details Allgemein | | Druckertyp | Beschriftungsgerät - einfarbig | Formfaktor | Tragbar | Gewicht | 0.9 kg | | | Drucker | | Eingebaute Geräte | Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur, Schneideeinrichtung | Schriftgrößen | 7 Größen | Schriftschnitt undamp; Effekte | 6 Stile | Barcodes | Code 39, Code 128 | | | Medienhandhabung | | Medientyp | Polyolefin-Schrumpfschläuche, flexibles Nylonband, permanentes selbstklebendes Vinylband, permanentes Polyesterklebeband, nicht klebendes Etikett | Max. Mediengröße (angepasst) | 19 mm | Mediengrößen | Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (1,9 cm) | Mediazuführungen | 1 x Manueller Einzug - 1 Kassetten - Rolle (1,9 cm) | | | Verschiedenes | | Zubehör | Tragetasche | Enthaltene Medien | 1 12-mm-Vinyl-Band weiß, 119 mm flexibles Nylonband (Weiß) | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | | | Batterie | | Typ | Lithium-Ionen | Erforderliche Anzahl | 1 | Enthalten | 1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,8 kg | Druckertyp: | Beschriftungsgerät - einfarbig | Formfaktor: | Tragbar | Eingebaute Geräte: | Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur, Schneideeinrichtung | Schriftgrößen: | 7 Größen | Schriftschnitt undamp; Effekte: | 6 Stile | Barcodes: | Code 39, Code 128 | Max. Mediengröße (angepasst): | 19 mm | Mediazuführungen: | 1 x Manueller Einzug - 1 Kassetten - Rolle (1,9 cm) | Zubehör: | Tragetasche | Enthaltene Medien: | 1 12-mm-Vinyl-Band weiß, 119 mm flexibles Nylonband (Weiß) | Stromversorgungsgerät: | Netzteil - extern | Typ: | Lithium-Ionen | Erforderliche Anzahl: | 1 | Enthalten: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Hartschalenkoffer, Schalenkoffer, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Nylonband, beschriftungsbänder dymo, beschriftungsband dymo, 5200, dymo, rhino, beschriftungsgerät, beschriftungsgert, s0841400, 0841400, hard, case, rolle, cutter, etikettendrucker, hartschalenkoffer, stabilen, kofferset, stück, 629416, koffer, stck, dymo®, industrielles, thermotransfer, 180x180dpi, mm/sek., 10mm/s, industriebeschriftungsgerät |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 170,74* | € 192,99* | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 175,42* | € 194,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 174,04* | € 195,10* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 208,46* | € 227,10* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 235,96* | € 253,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|