Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T6065 - Druckerpatrone - 1 x hell Cyan (C13T606500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-311193
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T606500
EAN/GTIN:
     0010343864757
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Epson T6065 - Druckerpatrone - 1 x hell Cyan
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13T606500
Modell  T6065
EAN/UPC  0010343864757

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson T6065 - Druckerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Hell Cyan
Kapazität  220 ml
Patronenmerkmale  Epson UltraChrome K3 Ink
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Hell Cyan
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  220 ml
Patronenmerkmale  Epson UltraChrome K3 Ink

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Hell Cyan
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
220 ml
Patronenmerkmale:
Epson UltraChrome K3 Ink

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus Pro 4800; Stylus Pro 4880
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, 4880, epson, 4800, cyan, 6065, 606500, t6065, c13t606500, hell, original, tintenpatrone, stylus, agfa, light, 220ml, tinte, druckerpatrone, 0010343852822, patrone, singlepack, t606500, 220 ml, hellcyan, standardkapazität, 1erpack, ultrachrome
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 81,54*
€ 103,79*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 85,30*
€ 108,16*
€ 4,50*
ab € 85,64*
€ 108,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 85,48*
€ 109,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 90,76*
€ 115,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T606200
ab € 80,53*
Ähnlich
Epson
C13T606700
ab € 81,47*
Ähnlich
Epson
C13T605500
ab € 55,43*
Ähnlich
Epson
C13T606900
ab € 82,03*
Ähnlich
Epson
C13T606C00
ab € 84,05*
Ähnlich
Epson
C13T606B00
ab € 85,00*
Ähnlich
Epson
C13T614800
ab € 85,06*
Ähnlich
Epson
C13T605100
ab € 62,43*
Ähnlich
Epson
C13T606100
ab € 85,08*
Ähnlich
Epson
C13T605600
ab € 61,32*
Ähnlich
Epson
C13T606600
ab € 83,97*
Ähnlich
Epson
C13T606300
ab € 83,94*
Ähnlich
Epson
C13T605400
ab € 55,33*
Ähnlich
Epson
C13T606400
ab € 81,64*
Ähnlich
Ampertec
C12C890191
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.